入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 制御トランス |
深さ | 2.5 " |
エンクロージャー仕上げ | エポキシ樹脂ワニス |
高さ | 2.81 " |
Hz | 50/60 |
入力電圧 | 480 VAC |
取り付け | パネル |
出力電圧 | 120 VAC |
相 | 1 |
温度 立上り | 55度C |
トランスタイプ | カプセル化 |
VA評価 | 100VA |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 1.89 |
船高(cm) | 9.91 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 10.67 |
HSコード | 8504314065 |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 深さ | 高さ | Hz | 入力電圧 | 取り付け | 温度 立上り | VA評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9070EL1D9 | 2.63 " | 3" | 2.5 " | 60 | 480 VAC | パネル | 150度C | 50VA | ¥66,382 | ||
9070EO10D1 | 9" | 9.44 " | 7.5 " | 60 | 240 / 480 VAC | 足 | 55度C | 3kVA | ¥764,107 | ||
9070EO1D1 | 3.31 " | 3" | 2.5 " | 50/60 | 240 / 480 VAC | パネル | 55度C | 50VA | ¥47,075 | ||
9070EO2D1 | 3.78 " | 2.8 " | 3.38 " | 50/60 | 240 / 480 VAC | パネル | 55度C | 100VA | ¥62,302 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。