厚さゲージ
ダイヤルシックネスゲージ
電子厚さゲージ
厚さゲージ
厚さ計
形式 | モデル | レンジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 667-1/2 | ¥5,170 | ||
A | 667-1 | ¥1,840 | ||
B | 172A | ¥13,158 | ||
C | 66T | ¥24,726 | ||
D | 66 | ¥22,093 | ||
E | 467 | ¥34,269 | ||
A | 667-2 | ¥1,102 | ||
A | 667-3 | ¥1,217 | ||
A | 667-4 | ¥941 | ||
A | 667-5 | ¥949 | ||
A | 667-6 | ¥869 | ||
A | 667-7 | ¥862 | ||
A | 667-8 | ¥866 | ||
A | 667-9 | ¥741 | ||
A | 667-10 | ¥735 | ||
A | 667-11 | ¥743 | ||
A | 667-12 | ¥748 | ||
A | 667-13 | ¥803 | ||
A | 667-14 | ¥805 | ||
A | 667-15 | ¥796 | ||
A | 667-16 | ¥801 | ||
A | 667-17 | ¥805 | ||
A | 667-18 | ¥807 | ||
A | 667-19 | ¥805 | ||
A | 667-20 | ¥750 |
厚さゲージ
厚さ計
スターレット厚さゲージは、エンジニアや機械工がギャップにゲージを挿入してギャップ幅を測定するために使用します。 これらのゲージは、構造剛性を高め、露出した表面の耐腐食性を高めるための強化鋼構造を特徴としています。 最大0.001インチの分解能を提供し、スパークプラグ/タペット/ディストリビュータポイントの調整、ベアリングクリアランスとギアリング/ピン/フィッティングピストンのチェックに使用できます。
スターレット厚さゲージは、エンジニアや機械工がギャップにゲージを挿入してギャップ幅を測定するために使用します。 これらのゲージは、構造剛性を高め、露出した表面の耐腐食性を高めるための強化鋼構造を特徴としています。 最大0.001インチの分解能を提供し、スパークプラグ/タペット/ディストリビュータポイントの調整、ベアリングクリアランスとギアリング/ピン/フィッティングピストンのチェックに使用できます。
形式 | モデル | レンジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 572A | ¥29,539 | ||
B | 667-1 1 / 2 | ¥1,183 | ||
C | 172E | ¥26,277 | ||
B | 667-2 1 / 2 | ¥1,200 | ||
B | 667-24 | ¥866 | ||
B | 667-27 | ¥866 | ||
B | 667-28 | ¥801 | ||
B | 667-29 | ¥871 |
すきまゲージセット
デジタル厚さゲージ
形式 | モデル | 校正証明書 | 解像度 | 喉の深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 547-400S | ¥199,418 | ||||
B | 547-520S | ¥76,028 | ||||
B | 547-520SCERT | ¥83,937 |
ダイヤルシックネスゲージ
シックネスゲージストック32ストレートリーフ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
S667A | AC4HJH | ¥29,905 |
ダイヤル厚さゲージ、0 インチから 0.5 インチの範囲、0.001 インチの目盛り、30 mm のど深さ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
7300A 証明書付き | CN2THV | ¥39,025 |
厚さゲージ、0 ~ 0.500 の範囲、0.0005 インチの分解能
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
2364-055 | CE9DRD | ¥24,110 |
厚さゲージ範囲0-.47インチニスト
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
547-500SCERT | AC6VBJ | ¥82,110 |
シックネスゲージストック1ストレートリーフ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
666-1 | AC4HJJ | ¥31,231 |
デジマチック厚さゲージ範囲0-47インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
547-500S | AD6XTH | ¥71,701 |
デジタル厚さゲージ0-0.500インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
765A | AC8NEF | ¥32,470 |
シックネスゲージホルダーダブルエンド
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
806D | AE6MXM | ¥11,689 |
エンジニアテーパーワイヤ太さゲージ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
245 | AD6XEB | ¥56,930 |
シックネスゲージホルダー シングルエンド
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
806 | AE6MXL | ¥9,983 |
シクネスゲージ スチール 0 ~ 0.47 範囲
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
547-561S | AG3PLD | ¥69,230 |
分数表示デジタル厚さゲージ、範囲0〜1インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
B-測定DT | CH6NMY | ¥8,366 | 詳細を参照してください。 |
厚さゲージ
厚さゲージは、金属、プラスチック、木材、または小型機器の厚さまたはゲージを決定するために使用され、機械および工業工学のアプリケーションでの使用に最適です。 Raptor Supplies Starrett、Mitutoyo、 プロト & 西へ。 文字盤の厚さゲージには、スチール製の測定コンタクトピンとハンドルとレバーを備えたジョーがあります。 接触ピンの間に被測定物を挿入し、レバーを離すと、ピンが表面を閉じて材料の厚さを測定します。 ミツトヨ 厚さゲージは、小さな寸法をすばやく効率的に測定できるように設計されています。 これらの厚さゲージは、ユーザーの疲労を軽減する人間工学に基づいたグリップハンドルと、機器を使いやすくするバネ式プランジャーを備えています。 それらは、紙、フィルム、ワイヤー、板金および同様の材料の厚さを測定するのに適しています。 スターレット 厚さゲージは真っ直ぐな葉を持ち、航空、ディーゼル、自動車、農機具の製造用途で使用されます。 これらのゲージは最高級の強化鋼でできており、XNUMXつまたは複数の葉を所定の位置に確実にロックできるロック装置を備えています。 葉を保護する頑丈なスチールケースが付属しており、タペット、スパークプラグ、ディストリビューターポイントの調整に特別に使用されます。
詳細はこちら
- タスクライト
- 手袋と手の保護具
- パワードリル
- 圧縮空気トリートメント
- ガス検知
- 絶縁キャリアサービスカートおよびバー
- フードディスプレイとトレイカバー
- 消防ホースおよびハイドラントバルブアクセサリ
- 屋根修理製品とツール
- フックアンドループケーブルタイ
- DAYTON 電気スペースヒーター
- WESTWARD オイラー
- BEL-ART - SCIENCEWARE ポリプロピレンメイソンジャー
- GRAINGER 溶接棒Er2209
- PEERLESS コイルチェーン
- MARTIN SPROCKET 舌と溝のペンチ
- MI-T-M 滑車
- CONDOR ニット手袋、フルフィンガー、パームドット、7ゲージ、ホワイト/ブルー
- BUYERS PRODUCTS ストロボライトと点滅ライト
- HOBART フライパン