スターレット厚さ計
スターレット厚さゲージは、材料が指定された厚さの許容差を満たしていることを保証し、品質と安全性を保証します。 金属加工では金属板の厚さを確認するために使用され、自動車分野では板金と塗装のコーティングを測定します。 航空機の構造にも使用されています...優れた精度を提供し、品質管理と規格への準拠のために正確な厚さ測定を保証します。続きを见る
形式 | モデル | レンジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 572A | 0.0015〜0.035インチ | ¥29,539 | |
B | 667-1 1 / 2 | 0.0015 " | ¥1,183 | |
C | 172E | 0.002〜0.015インチ | ¥26,277 | |
B | 667-2 1 / 2 | 0.0025 " | ¥1,200 | |
B | 667-24 | 0.024 " | ¥866 | |
B | 667-27 | 0.027 " | ¥866 | |
B | 667-28 | 0.028 " | ¥801 | |
B | 667-29 | 0.029 " | ¥871 |
厚さ計
スターレット厚さゲージは、エンジニアや機械工がギャップにゲージを挿入してギャップ幅を測定するために使用します。 これらのゲージは、構造剛性を高め、露出した表面の耐腐食性を高めるための強化鋼構造を特徴としています。 最大0.001インチの分解能を提供し、スパークプラグ/タペット/ディストリビュータポイントの調整、ベアリングクリアランスとギアリング/ピン/フィッティングピストンのチェックに使用できます。
よくある質問
スターレット厚さゲージはさまざまな材料の厚さを測定できますか?
はい、これらのゲージは、金属、プラスチック、ゴム、コンクリートなどを含むさまざまな材料の厚さを測定するように設計されています。
私の用途に適したスターレット厚さゲージを選択する際に考慮すべき要素は何ですか?
主な要素には、材料の種類、測定範囲、精度要件、ゲージの種類、携帯性、校正の必要性、ディスプレイの可読性、耐久性が含まれます。
これらのスターレット厚さゲージを使用する際には、どのような安全上の注意を払う必要がありますか?
- 使用前にゲージに損傷がないか点検してください。
- 精度を維持するためにゲージを定期的に校正してください。
- ゲージは衝撃を与えないよう丁寧に扱ってください。
- 作業エリアを清潔に保ち、散らかったものを置かないでください。
- 測定中の動きを防ぐために材料を固定します。
- 鋭利なエッジを持つ素材には注意してください。
- デジタルゲージでは感電の危険に注意してください。
- 可動部品の間に指を挟まないようにしてください。
- ゲージを使用しないときは、安全で乾燥した場所に保管してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- バリアフラグと地下テープディスペンサー
- ガントリークレーン
- ウェブストラップホイストとプラー
- カウンターアワーメーターアクセサリー
- DC創傷フィールドモーター
- 溶接用品
- ロープとロープアクセサリー
- キーコントロールの識別
- 組積造コンクリートおよびタイルツール
- 油圧ツール
- LINCOLN グリースガンホースエクステンション
- SPEEDAIRE エアルブリケーターボウル
- ADVANCE TABCO 特別価値棚ユニット
- METRO PQシリーズ、QwikSLOTシェルフポスト
- VERMONT GAGE 標準ねじゲージ、1 / 4-28 Unf Lh
- HUMBOLDT 引火点プラットフォーム
- ULTRATECH ウルトラ格納容器壁直線部
- VESTIL LAD シリーズ商業用スプリング式はしご、ブルー
- BUSSMANN CBC-B シリーズ タイプ I 10-32 スタッドマウント自動車用サーキットブレーカ、十字ブラケット付き
- BROWNING 5Vベルト用QDシーブ 4溝