アイテム価格 | シックネスゲージストック |
校正証明書 | いいえ |
構造 | 焼戻し鋼 |
葉 | ストレート |
葉の数 | 1 |
レンジ | 0.001 " |
解像度 | 0.001 " |
葉のサイズ | 1/2 X 300 " |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 11.94 |
船幅(cm) | 11.94 |
HSコード | 9017308000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。