NORTON ABRASIVES クイックチェンジ不織一体化ホイール/ディスク
形式 | モデル | 密度 | 直径 | マックス。 RPM | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66261090909 | ハード(7) | 3" | 15,000 | 1 / 8 " | ¥3,115 | |
B | 66254433510 | ハード(7) | 2" | 22,000 | 1 / 4 " | ¥1,914 | |
A | 66254428237 | ソフト(2) | 2" | 22,000 | 1 / 4 " | ¥1,668 | |
A | 66254428238 | ソフト(2) | 3" | 15,000 | 1 / 4 " | ¥2,877 | |
A | 66261093556 | ソフト(4) | 3" | 15,000 | 1 / 8 " | ¥2,728 |
クイックチェンジ不織布ユニファイドホイール/ディスク
Norton Abrasives 不織布ユニファイドホイールはバリ取りやブレンディング用途に最適で、優れた樹脂結合により一貫した汚れのない性能を実現します。 これらは、特許取得済みの Vortex 凝集酸化アルミニウム粒子構造を特徴としており、気孔率が制御されており、低温で迅速かつ向上した切断速度を保証します。 これらのホイールには、ディスクを交換するためのクイックチェンジ取り付けシステムが装備されており、生産性を最大化し、ダウンタイムを最小限に抑えます。 TR アタッチメント システムは、ひねることでバックアップ パッドにしっかりとロックされます。 ソフトおよびハード密度の幅広いディスクからお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ストレートウォールコンテナ
- キーキャビネットと交換用タグ
- 目地棒
- プーラー/セパレーターセット
- 油圧アキュムレータマウント
- 圧力と真空の測定
- ビニール
- ユーティリティカート
- ショップ用品
- 電子
- CST/BERGER ロッドレベリング
- LOC-LINE スイベルノズル
- DWYER INSTRUMENTS DPG-200シリーズデジタル圧力計
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD ミクロガード CEシリーズ フロック
- VERMONT GAGE 標準ねじゲージ、2 1/2-12ねじに移動します
- SPEARS VALVES スケジュール80PVCグレーホットタップサドル、ステンレス鋼カッターとボルトを備えたEPDM
- Cementex USA アークフェイスシールドキット
- ALL GEAR Berry Bomber ポジショニング ランヤード
- DAYTON バッグクランプ
- GROVE GEAR GRシリーズ、BM-Dスタイル、818サイズ、アイアンマンウォーム減速機