DWYER INSTRUMENTS DPG-200 シリーズ デジタル圧力計
形式 | モデル | ディスプレイユニット | 圧力範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | DPG-200 | Psi、Kg / cm Sq、Bar、In HG、Ft H2O、Ft Seawater、KPa、Oz / In Sq、In H2O、mBar、cm H2O、mm HG | -14.6 ~ 0 psig | ¥182,386 | |
A | DPG-211 | Psi、平方センチメートルあたりのキログラム、バー | 0〜5000 psig | ¥181,674 | |
A | DPG-210 | Psi、平方センチメートルあたりのキログラム、バー、HG、FT WC | 0〜3000 psig | ¥181,674 | |
A | DPG-209 | Psi、平方センチメートルあたりのキログラム、バー、HG、FT WC、FT Seawater、KPA | 0〜1000 psig | ¥181,674 | |
A | DPG-207 | Psi、キログラム/平方センチメートル、バー、HG、FT WC、FT海水、KPA、水柱インチ前のオンス | 0〜300 psig | ¥182,386 | |
A | DPG-208 | Psi、キログラム/平方センチメートル、バー、HG、FT WC、FT海水、KPA、水柱インチ前のオンス | 0〜500 psig | ¥182,386 | |
A | DPG-206 | Psi、キログラム/平方インチ、バー、HG、FT WC、FT海水、KPA、水柱インチ前のオンス、IN H2O | 0〜200 psig | ¥182,386 | |
A | DPG-202 | Psi、平方センチメートルあたりのキログラム、バー、HG、FT WC、FT水柱、KPA、水柱インチ前のオンス、IN H2O、mBar、cm WC、mm HG | 0〜15 psig | ¥182,386 | |
A | DPG-203 | Psi、平方センチメートルあたりのキログラム、バー、HG、FT WC、FT水柱、KPA、水柱インチ前のオンス、IN H2O、mBar、cm WC、mm HG | 0〜30 psig | ¥182,386 | |
A | DPG-204 | Psi、平方センチメートルあたりのキログラム、バー、HG、FT WC、FT水柱、KPA、水柱インチ前のオンス、IN H2O、mBar、cm WC、mm HG | 0〜50 psig | ¥184,118 | |
A | DPG-205 | Psi、平方センチメートルあたりのキログラム、バー、HG、FT WC、FT水柱、KPA、水柱インチ前のオンス、IN H2O、mBar、cm WC、mm HG | 0〜100 psig | ¥182,386 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- フードサービスブラシ
- サーキットトレーサーアクセサリ
- ソレノイドコイルコネクタ
- 燃料および潤滑油チューブ
- 業務用厨房フード
- 直流安定化電源
- 冷凍
- フローコントロールバルブ
- ぼろきれとワイプ
- ロータリースイベルと伸縮継手
- SCHNEIDER ELECTRIC パイロットライト、30mm、AC110~120V
- ANVIL 付属品
- HOFFMAN 亜鉛メッキワイヤーウェイ望遠鏡の付属品を置く
- LEESON 低電圧DCモーター、TENV、スクエアフランジ
- EATON 1A シリーズ メス JIC/SAE 37 度スイベル 90 度。 ロングエルボー
- EATON 74315 シリーズ ミディアム デューティ固定モーター
- KERN AND SOHN TU-USシリーズ超音波厚さ計
- BULLDOG 取りつけ金具
- CONDOR コーティング手袋、スムース、ポリウレタン、パームディップ、ブラック
- NIBCO オープンエンドのグローブ型サイレントチェックバルブ