入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デジタル圧力計 |
正確さ | 0.25%フルスケール |
ケーブル長 | 3のフィート |
接続サイズ | 1 / 4 " |
接続タイプ | NPT |
数字を表示する | 4桁 |
ディスプレイユニット | Psi、キログラム/平方インチ、バー、HG、FT WC、FT海水、KPA、水柱インチ前のオンス、IN H2O |
エンクロージャ評価 | NEMA 4X |
グレード | グレード316L |
住宅資材 | アルミニウム |
IP評価 | IP 66 |
リード長 | 36 " |
ループ抵抗 | 最大600オーム |
NEMA評価 | 4X |
出力 | 4〜20 mA |
出力電流 | 4〜20 mA |
消費電力 | 0.8W |
必要な電力 | 12〜24V AC / DC |
圧力範囲 | 0〜200 psig |
温度。 範囲 | 0度158度までF |
熱エラー | -/+ 0.02% |
接液材料 | ステンレス鋼 |
船の重量(kg) | 0.4 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 14.48 |
船幅(cm) | 14.73 |
HSコード | 9032200000 |
原産国 | US |
モデル | ディスプレイユニット | 圧力範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
DPG-200 | Psi、Kg / cm Sq、Bar、In HG、Ft H2O、Ft Seawater、KPa、Oz / In Sq、In H2O、mBar、cm H2O、mm HG | -14.6 ~ 0 psig | ¥182,386 | |
DPG-202 | Psi、平方センチメートルあたりのキログラム、バー、HG、FT WC、FT水柱、KPA、水柱インチ前のオンス、IN H2O、mBar、cm WC、mm HG | 0〜15 psig | ¥182,386 | |
DPG-203 | Psi、平方センチメートルあたりのキログラム、バー、HG、FT WC、FT水柱、KPA、水柱インチ前のオンス、IN H2O、mBar、cm WC、mm HG | 0〜30 psig | ¥182,386 | |
DPG-204 | Psi、平方センチメートルあたりのキログラム、バー、HG、FT WC、FT水柱、KPA、水柱インチ前のオンス、IN H2O、mBar、cm WC、mm HG | 0〜50 psig | ¥184,118 | |
DPG-205 | Psi、平方センチメートルあたりのキログラム、バー、HG、FT WC、FT水柱、KPA、水柱インチ前のオンス、IN H2O、mBar、cm WC、mm HG | 0〜100 psig | ¥182,386 | |
DPG-207 | Psi、キログラム/平方センチメートル、バー、HG、FT WC、FT海水、KPA、水柱インチ前のオンス | 0〜300 psig | ¥182,386 | |
DPG-208 | Psi、キログラム/平方センチメートル、バー、HG、FT WC、FT海水、KPA、水柱インチ前のオンス | 0〜500 psig | ¥182,386 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。