WESCO ドラム/ハンドトラック
形式 | モデル | 負荷容量 | 材料 | 全体の長さ(Overall Length) | ホイール素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 210352 | 600ポンド | ステンレス鋼 | 18.5 " | ポリウレタン | ¥340,077 | |
B | 210340 | 700ポンド | 鋼 | 18.5 " | 半空気圧 | ¥64,190 | |
B | 210266 | 700ポンド | 鋼 | 18.5 " | ニューマチック | ¥63,286 | |
B | 210349 | 800ポンド | 鋼 | 17.5 " | モルドンゴム | ¥55,789 |
ドラム缶・台車
Wesco ドラム/ハンド トラックは、30 ガロンおよび 55 ガロンの工業用ドラムと、最大 800 ポンドの荷物を持ち上げて輸送するように設計されています。これらのドラム トラックは、粉体塗装された湾曲したフレームを備えており、丸いエッジとホイールを備えた小さなコンテナでも簡単に収容でき、操作が簡単です。 Wesco ドラム/ハンドトラックには、上部リムにロックするチャイムフックが付いており、バレルの確実な積み下ろしを可能にします。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 屋外のゴミ箱
- バネばかり
- HIDハイベイフィクスチャ
- エネルギー管理システム
- バルブエンクロージャー
- サイン
- ヒートガンとアクセサリー
- エンクロージャ
- マニュアル
- DIXON R74シリーズレギュレーター
- HOFFMAN ストレートチューブ
- APOLLO VALVES クラス1500アクチュエータ
- MARTIN SPROCKET QDショートブッシュ
- DART CONTROLS 253 シリーズ 2HP NEMA DC 速度制御
- VESTIL BTL-MTBシリーズケース錫メッキボトル
- VESTIL HPRO シリーズ高プロファイル機械ガード
- VESTIL Cシリーズ長尺押出ゴムコードプロテクター
- BALDOR / DODGE 減速機、サイズ 70
- LITTLE GIANT Hyperlite グラスファイバー延長はしご