DART CONTROLS 253 シリーズ 2HP NEMA DC スピード コントロール
形式 | モデル | 回転 | 深さ | エンクロージャー | 高さ | 入力電圧 | 最大アンペア | マウント | 最大動作温度。 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 253G-200E-7 | CWまたはCCW | 2.75 " | NEMA 4X | 7.25 " | 115 / 230 VAC | 10 | 表面 | -10度から45度C | ¥109,108 | |
B | 253G-200C | リバーシブル | 1.63 " | シャーシ | 7" | 115 / 230 VAC | 10 | シャーシ | -10度から45度C | ¥62,868 | |
C | 253G-200E | リバーシブル | 2.75 " | NEMA 4 / 12 | 7.25 " | 115 / 230 VAC | 10 | 表面 | -10度から45度C | ¥79,664 | |
D | 251G-12E-29 | リバーシブル | 2.75 " | NEMA 4 | - | 120 / 240 VAC | 1.2A | 教育理事会 | -10〜45°C | ¥169,134 | 見積依頼
|
D | 251G-12E-4X-29 | リバーシブル | 2.75 " | NEMA 4X | - | 120 / 240 VAC | 1.2A | 教育理事会 | -10〜45°C | ¥179,983 | 見積依頼
|
D | 251G-12E-56H2 | リバーシブル | 2.75 " | NEMA 4 | - | 120 / 240 VAC | 1.2A | 教育理事会 | -10〜45°C | ¥180,261 | 見積依頼
|
D | 253G-200E-4X-29 | リバーシブル | 2.75 " | NEMA 4X | - | 120 / 240 VAC | 10A | 教育理事会 | -10〜45°C | ¥179,983 | 見積依頼
|
E | 253G-200E-29 | 可逆 | 2.75 " | NEMA 4 / 12 | 7.25 " | 115 / 230 VAC | 10 | 表面 | -10度から45度C | ¥124,410 | |
D | 251G-12E | 一方向 | 2.75 " | NEMA 4 | - | 120 / 240 VAC | 1.2A | 教育理事会 | -10〜45°C | ¥127,685 | 見積依頼
|
D | 251G-12E-7 | 一方向 | 2.75 " | NEMA 4 | - | 120 / 240 VAC | 1.2A | 教育理事会 | -10〜45°C | ¥171,916 | 見積依頼
|
D | 253G-200E-4X | 一方向 | 2.75 " | NEMA 4X | - | 120 / 240 VAC | 10A | 教育理事会 | -10〜45°C | ¥138,534 | 見積依頼
|
D | 253G-200E-56H2 | 一方向 | 2.75 " | NEMA 4 | - | 120 / 240 VAC | 10A | 教育理事会 | -10〜45°C | ¥180,261 | 見積依頼
|
D | 253G200E-34A | 一方向 | 2.75 " | NEMA 4 | - | 120 / 240 VAC | 10A | 教育理事会 | -10〜45°C | ¥166,352 | 見積依頼
|
D | 253G-200E-4X-7 | 一方向 | 2.75 " | NEMA 4X | - | 120 / 240 VAC | 10A | 教育理事会 | -10〜45°C | ¥182,765 | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- マウントされていないフラップホイール
- トグルクランプスピンドルアセンブリ
- 電気パレットジャッキ
- 緊急洗眼およびシャワーアクセサリー
- ダクトホースアクセサリー
- 溶接ヘルメットと溶接保護
- 配管ツール
- ワッシャー
- 潤滑剤の保管と調剤
- キーストック
- WIDIA HSSE-PM スパイラルフルートタップ 四三酸化鉄仕上げ
- JAMCO 作業台
- OTC TOOLS インデックスプライバー
- SCHNEIDER ELECTRIC セレクタースイッチアクセサリー
- MASTER APPLIANCE ヒートガンエレメントキット
- QORPAK サンプルバイアル1ドラム45mm
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、1 1 / 16-8 Un
- PLAST-O-MATIC FC300 シリーズ フロー コントロール バルブ
- HUMBOLDT アダム コア バランス コンパクト ポータブル
- WEG CSW30H シリーズ 30Mm 危険物用押しボタンおよびパイロット ランプ