入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | DC速度制御 |
深さ | 2.75 " |
ダイナミックブレーキ | いいえ |
エンクロージャー | NEMA 4X |
外部スイッチ | 自動/オフ/手動 |
高さ | 7.25 " |
HP @高ボルト | 1に4 / 2 |
HP @下部ボルト | 1に8 / 1 |
入力電圧 | 115 / 230 VAC |
IR補償 | 調節可能 |
線形加速 | 0.5〜8秒調整可能。 |
最大アンペア | 10 |
マウント | 表面 |
最大動作温度。 | -10度から45度C |
回転 | CWまたはCCW |
速度制御 | SCR |
速度範囲 | 50:01:00 |
速度調整 | アーマチュア電圧フィードバックで+/- 1%、タコフィードバックで+/- 0.5% |
電圧出力 | 90 / 180 VDC |
幅(Width) | 5.53 " |
船の重量(kg) | 0.95 |
船高(cm) | 10.67 |
船の長さ(cm) | 20.07 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 8504404000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 回転 | 深さ | エンクロージャー | 高さ | 入力電圧 | 最大アンペア | マウント | 最大動作温度。 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
253G-200E-29 | 可逆 | 2.75 " | NEMA 4 / 12 | 7.25 " | 115 / 230 VAC | 10 | 表面 | -10度から45度C | ¥124,410 | ||
253G-200C | リバーシブル | 1.63 " | シャーシ | 7" | 115 / 230 VAC | 10 | シャーシ | -10度から45度C | ¥62,868 | ||
253G-200E | リバーシブル | 2.75 " | NEMA 4 / 12 | 7.25 " | 115 / 230 VAC | 10 | 表面 | -10度から45度C | ¥79,664 | ||
251G-12E | 一方向 | 2.75 " | NEMA 4 | - | 120 / 240 VAC | 1.2A | 教育理事会 | -10〜45度C | ¥127,685 | 見積依頼
| |
251G-12E-29 | リバーシブル | 2.75 " | NEMA 4 | - | 120 / 240 VAC | 1.2A | 教育理事会 | -10〜45度C | ¥169,134 | 見積依頼
| |
251G-12E-4X-29 | リバーシブル | 2.75 " | NEMA 4X | - | 120 / 240 VAC | 1.2A | 教育理事会 | -10〜45度C | ¥179,983 | 見積依頼
| |
251G-12E-56H2 | リバーシブル | 2.75 " | NEMA 4 | - | 120 / 240 VAC | 1.2A | 教育理事会 | -10〜45度C | ¥180,261 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。