WESCO 油圧プラットフォームリフト
Wesco 油圧プラットフォーム リフトは、ドック、倉庫、処理施設での手間のかからない持ち上げおよび輸送用途向けに設計されています。 それらは、バルク品、少量の荷物、または不規則な形状のアイテムをサポートする、耐久性のあるフラットなプラットフォームを備えています。
形式 | モデル | プラットフォームの長さ | キャスターホイールタイプ | 最大持ち上げ高さ | プラットフォームの幅 | 最先端の | 吊り上げ高さ最小 | 負荷容量 | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 260151 | 19 " | 2 | 54 " | 3" | 油圧フットポンプ | 4.25 " | 500ポンド | 70.5 " | ¥284,023 | |
B | 260050 | 30 " | (2)スイベル、(2)リジッド | 60 " | 32 " | フットポンプ | 5.25 " | 1000ポンド | 72.5 " | ¥535,054 | 見積依頼
|
油圧プラットフォームリフト
Wesco油圧プラットフォームリフトは、ドック、倉庫、および処理施設での手間のかからないリフトおよび輸送アプリケーション向けに設計されています。 これらの油圧プラットフォームリフトは、平地または起伏の多い地形での操作性を向上させるキャスター(一部のモデルではホイールロック付き)と、最大1000ポンドの負荷を処理するための吸引力を生み出す足で操作する油圧ポンプを備えています。 30インチ(H)x 32インチ(W)のヘビーゲージプラットフォームで、最大60インチまで持ち上げることができます。フォークモデルは、負荷を制御して下げるためのフットリリースペダルを備えた19つの完全に調整可能なフォークで設計されています。 30インチとXNUMXインチのプラットフォーム長オプションで利用可能なWesco油圧プラットフォームリフトの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
特徴
- Wesco 油圧式プラットフォーム リフトは、平地や起伏の多い地形での操作性を向上させるキャスター (一部のモデルではホイール ロック付き) を備えています。
- 足で操作する油圧ポンプがあり、最大 1000 ポンドの荷重を処理するための吸引力を生み出します。
- このブランドのプラットフォームのバリエーションには、30 インチまで上げることができる 32 (H) x 60 インチ (W) のヘビーゲージ プラットフォームが装備されています。
- また、負荷を制御して下げるためのフットリリースペダルを備えた完全に調整可能なXNUMXつのフォークで設計されたフォークモデルも備えています。
よくある質問
これらの油圧式プラットフォーム リフトの積載量はどれくらいですか?
これらのハンド ウインチ リフトの持ち上げ能力は、500 ~ 1000 ポンドの範囲です。
これらの Wesco 油圧プラットフォーム リフトのフォークの長さと幅は?
これらのハンド ウインチ リフトは、フォークの長さが 19 インチ、フォークの幅が 3 インチです。
これらの Wesco 油圧プラットフォーム リフトは何で構成されていますか?
これらの Wesco 油圧プラットフォーム リフトは、構造的な剛性と耐久性のために鋼で構成されています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パネルマウントタコメータ
- ゴミ拾い者とゴミ拾い者
- 自動および磁気ドアホルダー
- バリ取りブレード
- ストリップチャート温度レコーダー
- 噴霧器とスプレッダー
- エンジン駆動ポンプ
- 包装用テープディスペンサーと機器
- 構造フレーミングシステム
- ルーフィング
- BAW PLASTICS 封筒、赤
- BINKS スプレーガン修理キット
- ANVIL 90度サイドマウントストラップ
- SPEARS VALVES PVC スケジュール 40 DWV 製作フィッティング 90 度。 エルボ・スピゴット×ソケット
- SPEARS VALVES 真のユニオン スタイル ダイヤフラム バルブ修理キット、O リングおよび EPDM で裏打ちされた PTFE ダイヤフラム、FKM
- EATON HT800 シリーズ 非照光式セレクタ スイッチ オペレータ
- APPROVED VENDOR エアディフレクター
- HUMBOLDT デシケータージャー
- HUMBOLDT ロングステムデジタル温度計