WESCO 260151 油圧プラットフォームリフト、耐荷重 500 ポンド、高さ 70.5 インチ
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
アイテム価格 | 油圧プラットフォームリフト |
キャスターホイールタイプ | 2 |
色 | レッド |
フォーク長 | 19 " |
フォーク幅 | 3" |
フロントキャスター径 | 18 " |
前輪径 | 5" |
高さフォークを持ち上げる | 4-1 / 4」 |
高さフォークを持ち上げる | 54 |
最大持ち上げ高さ | 54 " |
吊り上げ高さ最小 | 4.25 " |
負荷容量 | 500ポンド |
材料 | 鋼 |
全体の高さ | 70.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 30 " |
全幅 | 20 " |
プラットフォームの長さ | 19 " |
プラットフォームの幅 | 3" |
最先端の | 油圧フットポンプ |
製品データシート | wesco-260151.pdf |
リアキャスター径 | 5" |
後輪径 | 5" |
ホイール直径 | 5" |
船の重量(kg) | 70.65 |
船高(cm) | 179.07 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 68.58 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | プラットフォームの長さ | キャスターホイールタイプ | 最大持ち上げ高さ | プラットフォームの幅 | 最先端の | 吊り上げ高さ最小 | 負荷容量 | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260050 | 30 " | (2)スイベル、(2)リジッド | 60 " | 32 " | フットポンプ | 5.25 " | 1000ポンド | 72.5 " | ¥535,054 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。