WESCO 260050 油圧プラットフォームリフト、耐荷重 1000 ポンド、高さ 72 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧プラットフォームリフト |
直径内のベースレッグ | 25.5 " |
直径の外側のベース脚 | 32 " |
キャスターホイールタイプ | (2)スイベル、(2)リジッド |
色 | レッド |
フレーム材料 | 鋼 |
フロントキャスター径 | 5" |
最大持ち上げ高さ | 60 " |
吊り上げ高さ最小 | 5.25 " |
負荷容量 | 1000ポンド |
ロードセンター | 18 " |
全体の高さ | 72.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 44.5 " |
全幅 | 33 " |
プラットフォームの長さ | 30 " |
プラットフォームの幅 | 32 " |
最先端の | フットポンプ |
製品データシート | wesco-260050.pdf |
リアキャスター径 | 4" |
ホイール直径 | 5" |
ホイール素材 | フェノール |
ホイールタイプ | フェノール |
船の重量(kg) | 119.25 |
船高(cm) | 182.88 |
船の長さ(cm) | 111.76 |
船幅(cm) | 81.28 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | プラットフォームの長さ | キャスターホイールタイプ | 最大持ち上げ高さ | プラットフォームの幅 | 最先端の | 吊り上げ高さ最小 | 負荷容量 | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260151 | 19 " | 2 | 54 " | 3" | 油圧フットポンプ | 4.25 " | 500ポンド | 70.5 " | ¥284,023 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。