DART CONTROLS 251G-12E-7 速度制御、0.15A ~ 1/4HP、デュアル電圧、4 ~ 20mA 絶縁型ボルテージフォロア
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | DC速度制御 |
深さ | 2.75 " |
エンクロージャー | NEMA 4 |
HP @高ボルト | 1 / 25から1 / 4へ |
HP @下部ボルト | 1 / 50から1 / 8へ |
入力電圧 | 120 / 240 VAC |
IR補償 | 調節可能 |
長さ | 7.25 " |
線形加速 | 調節可能 |
最大アンペア | 1.2A |
マウント | 教育理事会 |
最大動作温度。 | -10〜45度C |
回転 | 一方向 |
速度制御 | SCR |
速度範囲 | 50:1 |
速度調整 | 基本速度の+/- 1% |
電圧出力 | 90 / 180 VDC |
幅(Width) | 5.53 " |
プロダクト | モデル | 回転 | 深さ | エンクロージャー | 高さ | 入力電圧 | 最大アンペア | マウント | 最大動作温度。 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
253G-200E-7 | CWまたはCCW | 2.75 " | NEMA 4X | 7.25 " | 115 / 230 VAC | 10 | 表面 | -10度から45度C | ¥109,108 | ||
253G-200E-29 | 可逆 | 2.75 " | NEMA 4 / 12 | 7.25 " | 115 / 230 VAC | 10 | 表面 | -10度から45度C | ¥124,410 | ||
253G-200C | リバーシブル | 1.63 " | シャーシ | 7" | 115 / 230 VAC | 10 | シャーシ | -10度から45度C | ¥62,868 | ||
253G-200E | リバーシブル | 2.75 " | NEMA 4 / 12 | 7.25 " | 115 / 230 VAC | 10 | 表面 | -10度から45度C | ¥79,664 | ||
251G-12E | 一方向 | 2.75 " | NEMA 4 | - | 120 / 240 VAC | 1.2A | 教育理事会 | -10〜45度C | ¥127,685 | 見積依頼
| |
251G-12E-29 | リバーシブル | 2.75 " | NEMA 4 | - | 120 / 240 VAC | 1.2A | 教育理事会 | -10〜45度C | ¥169,134 | 見積依頼
| |
251G-12E-4X-29 | リバーシブル | 2.75 " | NEMA 4X | - | 120 / 240 VAC | 1.2A | 教育理事会 | -10〜45度C | ¥179,983 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。