SMITH-COOPER 溶接可能なコンセント
形式 | モデル | ボディ材質 | 最大蒸気圧 | 外径 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S4534SO002 | 304ステンレススチール | 1965 psi @ 350度F | 3 / 8 " | 1 / 4 " | ¥6,003 | |
A | S4534SO014 | 304ステンレススチール | 1965 psi @ 350度F | 1.625 " | 1.5 " | ¥18,627 | |
A | S4534SO003 | 304ステンレススチール | 1965 psi @ 350度F | 1 / 2 " | 3 / 8 " | ¥6,083 | |
A | S4534SO010 | 304ステンレススチール | 1965 psi @ 350度F | 7 / 64 " | 1" | ¥9,851 | |
A | S4534SO020 | 304ステンレススチール | 1965 psi @ 350度F | 2-1 / 16」 | 2" | ¥25,281 | |
A | S4534SO004 | 304ステンレススチール | 1965 psi @ 350度F | 5 / 8 " | 1 / 2 " | ¥5,563 | |
A | S4534SO006 | 304ステンレススチール | 1965 psi @ 350度F | 13 / 16 " | 3 / 4 " | ¥7,894 | |
A | S4534SO012 | 304ステンレススチール | 1965 psi @ 350度F | 1 / 8 " | 1.25 " | ¥14,853 | |
A | S4536SO010 | 316ステンレススチール | 2810 psi @ 350度F | 7 / 64 " | 1" | ¥10,654 | |
A | S4536SO012 | 316ステンレススチール | 2810 psi @ 350度F | 1 / 8 " | 1.25 " | ¥15,136 | |
A | S4536SO004 | 316ステンレススチール | 2810 psi @ 350度F | 5 / 8 " | 1 / 2 " | ¥6,821 | |
A | S4536SO002 | 316ステンレススチール | 2810 psi @ 350度F | 3 / 8 " | 1 / 4 " | ¥6,321 | |
A | S4536SO014 | 316ステンレススチール | 2810 psi @ 350度F | 1.625 " | 1.5 " | ¥21,717 | |
A | S4536SO006 | 316ステンレススチール | 2810 psi @ 350度F | 13 / 16 " | 3 / 4 " | ¥9,282 | |
A | S4536SO003 | 316ステンレススチール | 2810 psi @ 350度F | 1 / 2 " | 3 / 8 " | ¥6,702 | |
A | S4536SO020 | 316ステンレススチール | 2810 psi @ 350度F | 2-1 / 16」 | 2" | ¥29,076 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ANLおよびANNリミッターヒューズ
- プロテクターケース
- ワイヤーシェルフポスト
- RHメーターとThermohygrometerAcc。
- 池の曝気管
- 油圧ホース
- ルーフベンチレーター
- スターターとコンタクター
- 作物の苗床と造園
- パイプねじ切り装置
- CADDY INDUSTRIAL SALES 眼窩
- CADDY INDUSTRIAL SALES パイプクランプ
- CALDWELL ビームフランジクランプ
- INNOVATIVE COMPONENTS M6 ネジサイズ スナップロック溝付きノブ
- BRADY パイプマーカー 混合ガス
- LOC-LINE 拡張要素
- STANLEY ラインレベル
- PROTO 絶縁ドライバー
- MARSHALLTOWN コンクリート仕上げこて
- BALDOR / DODGE QD、SKサイズブッシュ