WESCO 210340 ハンド/ドラムトラック、10 インチ半空気圧、容量 700 ポンド
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
アイテム価格 | チャイムジョードラムトラック |
ドラム容量 | 5~55ガロン。 |
ドラムタイプ | プラスチックまたは鋼 |
ハンドルタイプ | デュアル |
負荷容量 | 700ポンド |
材料 | 鋼 |
全体の高さ | 48 " |
全体の長さ(Overall Length) | 18.5 " |
全幅 | 20.5 " |
タイプ | 2ホイール |
ホイール素材 | 半空気圧 |
船の重量(kg) | 17.55 |
船高(cm) | 121.92 |
船の長さ(cm) | 46.99 |
船幅(cm) | 52.07 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。