定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

SQUARE DQOB215GFIサーキットブレーカーボルトオン2極15a | AF9GTV 2GLF1

SQUARE D QOB215GFI サーキットブレーカー ボルトオン 2 極 15a

在庫あり
アイテム:AF9GTV モデル:QOB215GFI相互参照:2GLF1

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥45,988 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemボルトオンサーキットブレーカ
AC電圧定格120 / 240 VAC
アンプ15
遮断器のタイプ地絡回路遮断器
DC電圧定格未評価
深さ2.91 "
サイズ100A / QO
長さ3"
最大AIRレーティング10kA
最大ワイヤーサイズ8 AWG
最小ワイヤーサイズ12 AWG
Number of Poles2
端子接続スクリュークランプ
幅(Width)1.5 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.44
船高(cm)5.59
船の長さ(cm)13.46
船幅(cm)9.14
HSコード8536200020

製品バリエーション

プロダクトモデルItemAC電圧定格アンプ長さ最大ワイヤーサイズ最小ワイヤーサイズNumber of Poles端子接続価格
SQUARE DQOB115CAFIボルトオンサーキットブレーカ15a1極10ka120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFIボルトオンサーキットブレーカ120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG(Cu)、12 AWG(Al)1スクリュークランプ¥29,543
SQUARE DQOB120CAFIボルトオンサーキットブレーカー20a1極10ka120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFIボルトオンサーキットブレーカ120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG(Cu)、12 AWG(Al)1スクリュークランプ¥29,543
SQUARE DQOB115VHCAFIボルトオンサーキットブレーカ15a1極22ka120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFIボルトオンサーキットブレーカ120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG(Cu)、12 AWG(Al)1スクリュークランプ¥94,488
SQUARE DQOB120VHCAFIボルトオンサーキットブレーカー20a1極22ka120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFIボルトオンサーキットブレーカ120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG(Cu)、12 AWG(Al)1スクリュークランプ¥124,984
SQUARE DQOB110サーキットブレーカ10A | AF6PNN 1H822 QOB110ボルトオンサーキットブレーカ120 / 240 VAC103"8 AWG14 AWG1スクリュークランプ¥3,692
SQUARE DQOB115サーキットブレーカ15A | AF6PNP 1H823 QOB115ボルトオンサーキットブレーカ120 / 240 VAC153"8 AWG14 AWG1スクリュークランプ¥3,375
SQUARE D QOB120 サーキットブレーカー、20 A | AF6PNQ 1H824 QOB120ボルトオンサーキットブレーカ120 / 240 VAC203"8 AWG14 AWG1スクリュークランプ¥3,851

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SQUARE D QOB215GFI サーキットブレーカー ボルトオン 2 極 15a
¥45,988 /単価