SQUARE D ミニチュアサーキットブレーカ QOBシリーズ
形式 | モデル | アイテム価格 | AC電圧定格 | アンプ | 長さ | 最大ワイヤーサイズ | 最小ワイヤーサイズ | Number of Poles | 端子接続 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QOB120HID | ボルトオンサーキットブレーカ | 120 / 240 VAC | 20 | 3" | 8 AWG | 14 AWG | 1 | スクリュークランプ | ¥16,039 | |
B | QOB340VH | ボルトオンサーキットブレーカ | 240 VAC | 40 | 3" | 2 AWG | 8 AWG | 3 | 7月 | ¥130,262 | |
C | QOB300 | ボルトオンサーキットブレーカ | 240 VAC | 60 | 3.5 " | 2 AWG | 8 AWG | 3 | 7月 | ¥92,363 | |
D | QOB3110VH | ボルトオンサーキットブレーカ | 240 VAC | 110 | 3.5 " | 2 / 0 AWG | 4 AWG | 3 | 7月 | ¥565,815 | |
E | QOB3151021 | ボルトオンサーキットブレーカ | 240 VAC | 15 | 3" | 8 AWG | 14 AWG | 3 | スクリュークランプ | ¥129,557 | |
F | QOB320HID | ボルトオンサーキットブレーカ | 240 VAC | 20 | 3" | 8 AWG | 14 AWG | 3 | スクリュークランプ | ¥96,806 | |
E | QOB3201021 | ボルトオンサーキットブレーカ | 240 VAC | 20 | 3" | 8 AWG | 14 AWG | 3 | スクリュークランプ | ¥135,283 | |
F | QOB325VH | ボルトオンサーキットブレーカ | 240 VAC | 25 | 3" | 8 AWG | 14 AWG | 3 | スクリュークランプ | ¥133,622 | |
F | QOB330VH | ボルトオンサーキットブレーカ | 240 VAC | 30 | 3" | 8 AWG | 14 AWG | 3 | スクリュークランプ | ¥133,122 | |
G | QOB3301021 | ボルトオンサーキットブレーカ | 240 VAC | 30 | 3" | 8 AWG | 14 AWG | 3 | スクリュークランプ | ¥129,557 | |
H | QOB340SWN | ボルトオンサーキットブレーカ | 120 / 240 VAC | 40 | 3" | 2 AWG | 8 AWG | 3 | 7月 | ¥57,632 | |
I | QOB3401021 | ボルトオンサーキットブレーカ | 240 VAC | 40 | 3" | 2 AWG | 8 AWG | 3 | 7月 | ¥134,603 | |
J | QOB280 | ボルトオンサーキットブレーカ | 240 VAC | 80 | 3.5 " | 2 / 0 AWG | 4 AWG | 2 | 7月 | ¥69,451 | |
H | QOB350SWN | ボルトオンサーキットブレーカ | 120 / 240 VAC | 50 | 3.12 " | 2 AWG | 8 AWG | 3 | 7月 | ¥57,632 | |
B | QOB350VH | ボルトオンサーキットブレーカ | 240 VAC | 50 | 3" | 2 AWG | 8 AWG | 3 | 7月 | ¥131,095 | |
D | QOB380VH | ボルトオンサーキットブレーカ | 240 VAC | 80 | 3.5 " | 2 / 0 AWG | 4 AWG | 3 | 7月 | ¥183,708 | |
D | QOB390 | ボルトオンサーキットブレーカ | 240 VAC | 90 | 3.5 " | 2 / 0 AWG | 4 AWG | 3 | 7月 | ¥119,788 | |
D | QOB390VH | ボルトオンサーキットブレーカ | 240 VAC | 90 | 3.5 " | 2 / 0 AWG | 4 AWG | 3 | 7月 | ¥194,488 | |
K | QOB160VH | ボルトオンサーキットブレーカ | - | 60 | - | - | - | 1 | - | ¥13,722 | 見積依頼
|
L | QOB130AS | ボルトオンサーキットブレーカ | - | 30 | - | - | - | 1 | - | ¥16,703 | 見積依頼
|
M | QOB115DF | ボルトオンサーキットブレーカ | - | 15 | - | - | - | 1 | - | ¥49,331 | 見積依頼
|
N | QOB340VH-1021 | ボルトオンサーキットブレーカ | - | 40 | - | - | - | 3 | - | - | 見積依頼
|
J | QOB290 | ボルトオンサーキットブレーカ | 240 VAC | 90 | 3.5 " | 2 / 0 AWG | 4 AWG | 2 | 7月 | ¥71,465 | |
O | QOB270VH | ボルトオンサーキットブレーカ | 120 / 240 VAC | 70 | 3" | 2 AWG | 8 AWG | 2 | 7月 | ¥86,098 | |
P | QOB330HID | ボルトオンサーキットブレーカ | - | 30 | - | - | - | 3 | - | - | 見積依頼
|
Q | QOB215VH | ボルトオンサーキットブレーカ | 120 / 240 VAC | 15 | 3" | 8 AWG | 14 AWG | 2 | スクリュークランプ | ¥52,921 | |
B | QOB370 | ボルトオンサーキットブレーカ | 240 VAC | 70 | 3" | 2 AWG | 8 AWG | 3 | 7月 | ¥111,060 | |
D | QOB380 | ボルトオンサーキットブレーカ | 240 VAC | 80 | 3.5 " | 2 / 0 AWG | 4 AWG | 3 | 7月 | ¥124,620 | |
R | QOB3801021 | ボルトオンサーキットブレーカ | 240 VAC | 80 | 3.5 " | 2 / 0 AWG | 4 AWG | 3 | 7月 | ¥163,384 | |
S | QOB1151021 | ボルトオンサーキットブレーカ | 120 / 240 VAC | 15 | 3" | 8 AWG | 14 AWG | 1 | スクリュークランプ | ¥66,765 | |
T | QOB130EPD | ボルトオンサーキットブレーカ | 120 VAC | 30 | 3" | 8 AWG | 8 AWG | 1 | スクリュークランプ | ¥125,481 | |
U | QOB1401021 | ボルトオンサーキットブレーカ | 120 / 240 VAC | 40 | 3" | 2 AWG | 8 AWG | 1 | 7月 | ¥73,287 | |
V | QOB2100H | ボルトオンサーキットブレーカ | 120 / 240 VAC | 100 | 3.5 " | 2 / 0 AWG | 4 AWG | 2 | 7月 | ¥111,551 | |
W | QOB21001021 | ボルトオンサーキットブレーカ | 240 VAC | 100 | 3.5 " | 2 / 0 AWG | 4 AWG | 2 | 7月 | ¥118,545 | |
X | QOB215GFI | ボルトオンサーキットブレーカ | 120 / 240 VAC | 15 | 3" | 8 AWG | 12 AWG | 2 | スクリュークランプ | ¥129,308 | |
Q | QOB220HID | ボルトオンサーキットブレーカ | 120 / 240 VAC | 20 | 3" | 8 AWG | 14 AWG | 2 | スクリュークランプ | ¥27,212 | |
Y | QOB2601021 | ボルトオンサーキットブレーカ | 240 VAC | 60 | 3" | 2 AWG | 8 AWG | 2 | 7月 | ¥84,481 | |
Z | QOB2201021 | ボルトオンサーキットブレーカ | 240 VAC | 20 | 3" | 8 AWG | 14 AWG | 2 | スクリュークランプ | ¥75,318 | |
X | QOB225GFI | ボルトオンサーキットブレーカ | 120 / 240 VAC | 25 | 3" | 8 AWG | 12 AWG | 2 | スクリュークランプ | ¥124,320 | |
A1 | QOB240EPD | ボルトオンサーキットブレーカ | 120 / 240 VAC | 40 | 3" | 6 AWG | 12 AWG | 2 | 7月 | ¥194,977 | |
O | QOB240HID | ボルトオンサーキットブレーカ | 120 / 240 VAC | 40 | 3" | 2 AWG | 8 AWG | 2 | 7月 | ¥33,373 | |
B1 | QOB250EPD | ボルトオンサーキットブレーカ | 120 / 240 VAC | 50 | 3" | 6 AWG | 12 AWG | 2 | 7月 | ¥194,977 | |
O | QOB250VH | ボルトオンサーキットブレーカ | 120 / 240 VAC | 50 | 3" | 2 AWG | 8 AWG | 2 | 7月 | ¥52,921 | |
C1 | QOB260EPD | ボルトオンサーキットブレーカ | 120 / 240 VAC | 60 | 3" | 4 AWG | 12 AWG | 2 | 7月 | ¥208,615 | |
D1 | QOB260GFI | ボルトオンサーキットブレーカ | 120 / 240 VAC | 60 | 3" | 4 AWG | 12 AWG | 2 | 7月 | ¥139,633 | |
O | QOB260VH | ボルトオンサーキットブレーカ | 120 / 240 VAC | 60 | 3" | 2 AWG | 8 AWG | 2 | 7月 | ¥49,682 | |
E1 | QOB2100VH-1021 | ボルトオンサーキットブレーカ | - | 100 | - | - | - | 2 | - | ¥88,624 | 見積依頼
|
P | QOB340HID | ボルトオンサーキットブレーカ | - | 40 | - | - | - | 3 | - | - | 見積依頼
|
F1 | QOB3150VH | ボルトオンサーキットブレーカ | 240 VAC | 150 | 3.5 " | 300キロミル | 4 AWG | 3 | 7月 | ¥556,218 | |
G1 | QOB120-2100 | ボルトオンサーキットブレーカ | - | 20 | - | - | - | 1 | - | - | 見積依頼
|
H1 | QOB325-1021 | ボルトオンサーキットブレーカ | - | 25 | - | - | - | 3 | - | ¥88,624 | 見積依頼
|
H1 | QOB345-1021 | ボルトオンサーキットブレーカ | - | 45 | - | - | - | 3 | - | ¥88,118 | 見積依頼
|
I1 | QOB120DF | ボルトオンサーキットブレーカ | - | 20 | - | - | - | 1 | - | ¥49,331 | 見積依頼
|
M | QOB130VH-1021 | ボルトオンサーキットブレーカ | - | 30 | - | - | - | 1 | - | ¥69,142 | 見積依頼
|
K | QOB150VH | ボルトオンサーキットブレーカ | - | 50 | - | - | - | 1 | - | ¥13,291 | 見積依頼
|
J1 | QOB220AS | ボルトオンサーキットブレーカ | - | 20 | - | - | - | 2 | - | ¥45,716 | 見積依頼
|
N | QOB370VH-1021 | ボルトオンサーキットブレーカ | - | 70 | - | - | - | 3 | - | - | 見積依頼
|
N | QOB390VH-1021 | ボルトオンサーキットブレーカ | - | 90 | - | - | - | 3 | - | ¥229,033 | 見積依頼
|
K1 | QOB2125-1021 | ボルトオンサーキットブレーカ | - | 125 | - | - | - | 2 | - | ¥88,624 | 見積依頼
|
K1 | QOB245-1021 | ボルトオンサーキットブレーカ | - | 45 | - | - | - | 2 | - | ¥54,783 | 見積依頼
|
I1 | QOB130VHGFI | ボルトオンサーキットブレーカ | - | 30 | - | - | - | 1 | - | ¥59,840 | 見積依頼
|
ミニチュアサーキットブレーカ、QOBシリーズ
Square D QOBシリーズミニチュアサーキットブレーカ(MCB)は、敏感な電気機器を過負荷や短絡から保護します。 これらは、突入電流の大きいランプを必要とする広域照明アプリケーションに最適です。 これらのボルトオンサーキットブレーカは、ブレーカの状態を視覚的に示すためのトリップハンドルメカニズムと、トリップ時にすべてのポールを同時に開くクイックメイク、クイックブレークアクションを備えています。 ブレーカーには、しっかりと接続するためのネジクランプまたはラグ端子と、垂直方向と水平方向の両方に取り付けるためのボルトオン取り付けが装備されています。 これらは、AFCI、GFCI、HIC、PowerLink、シャントトリップ、高輝度放電、および標準ブレーカーオプションで提供され、10〜150Aの範囲の定格電流で利用できます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 自動車のローディングランプ
- OEM交換用モーター
- ミニチュアサーキットブレーカを接続する
- ペイントミキサー
- コルクシートストック
- 照明制御および制御システム
- ペイントミキサーシェーカーとアクセサリー
- 作物の苗床と造園
- グラスファイバー
- スプロケットと検査サービスドア
- DEWALT インパクトドライバーセット
- 3M エクストラコースグレードアーバーマウントサンディングディスク
- E JAMES & CO スポンジシート、ガスケット/シール/クッション、30-50(ショア00)
- MARSHALLTOWN コンクリートミキサー6立方フィート
- PASS AND SEYMOUR Flexcor シリーズ高耐久、クローズドメッシュ、シングルアイサポートグリップ
- GRUVLOK CSV-9520ABシリーズ バランシングバルブ
- SECURALL PRODUCTS M1600 シリーズ タイプ 2 爆発性弾倉キャビネット
- GRAINGER ポールソケット
- WESTWARD ホールソーアーバー
- BROWNING TP130Lシリーズ トルクリミッタ