入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボルトオンサーキットブレーカ |
アンプ | 25 |
フレーム型 | QOB |
Number of Poles | 3 |
電圧 | 240 |
電圧タイプ | AC |
船の重量(kg) | 0.54 |
船高(cm) | 7.95 |
船の長さ(cm) | 8.43 |
船幅(cm) | 7.54 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | AC電圧定格 | アンプ | 長さ | 最大ワイヤーサイズ | 最小ワイヤーサイズ | Number of Poles | 端子接続 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QOB115CAFI | ボルトオンサーキットブレーカ | 120 VAC | 15 | 4.75 " | 8 AWG | 14 AWG(Cu)、12 AWG(Al) | 1 | スクリュークランプ | ¥57,324 | ||
QOB120CAFI | ボルトオンサーキットブレーカ | 120 VAC | 20 | 4.75 " | 8 AWG | 14 AWG(Cu)、12 AWG(Al) | 1 | スクリュークランプ | ¥64,472 | ||
QOB115VHCAFI | ボルトオンサーキットブレーカ | 120 VAC | 15 | 4.75 " | 8 AWG | 14 AWG(Cu)、12 AWG(Al) | 1 | スクリュークランプ | ¥98,874 | ||
QOB120VHCAFI | ボルトオンサーキットブレーカ | 120 VAC | 20 | 4.75 " | 8 AWG | 14 AWG(Cu)、12 AWG(Al) | 1 | スクリュークランプ | ¥124,984 | ||
QOB110 | ボルトオンサーキットブレーカ | 120 / 240 VAC | 10 | 3" | 8 AWG | 14 AWG | 1 | スクリュークランプ | ¥11,772 | ||
QOB115 | ボルトオンサーキットブレーカ | 120 / 240 VAC | 15 | 3" | 8 AWG | 14 AWG | 1 | スクリュークランプ | ¥12,526 | ||
QOB120 | ボルトオンサーキットブレーカ | 120 / 240 VAC | 20 | 3" | 8 AWG | 14 AWG | 1 | スクリュークランプ | ¥11,086 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。