OEM交換用モーター
OEM交換用モーター
Greenheckファンモーター、PSC、オープンエアオーバー
形式 | モデル | RPM範囲 | フレーム | 全負荷アンペア | HP | 長さの少ないシャフト | モーターエンクロージャーの設計 | 銘板の回転数 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 048A11O251 | ¥58,811 | |||||||||
B | 048A8O151 | ¥60,447 |
ルームエアコンモーター
キャリアモーター、三相、オープンエアオーバー
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 本体径 | フレーム | RPM範囲 | 軸径 | 軸長 | スタッドサイズ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 056T34D5364 | ¥174,014 | |||||||||
B | 056T11D5209 | ¥144,591 |
コンデンサーファンモーター
形式 | モデル | HP | ベアリング | 本体径 | Hz | 絶縁クラス | リード長 | 長さの少ないシャフト | 最大周りの派遣社員。 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H667V1 | ¥106,643 | |||||||||
B | OHR1106 | ¥80,284 | |||||||||
C | H1053AV1 | ¥115,816 | |||||||||
D | OLE1106H | ¥71,869 | |||||||||
C | H1050AV1 | ¥89,122 | |||||||||
C | H1054AV1 | ¥125,553 | |||||||||
E | H767V1 | ¥94,902 | |||||||||
F | OCD1056 | ¥57,838 | |||||||||
G | OAN010 | ¥84,558 | |||||||||
H | OCB1036A | ¥39,916 | |||||||||
I | OLE1038V1 | ¥58,575 | |||||||||
J | 160A | ¥47,597 | |||||||||
K | OAN470 | ¥85,061 | |||||||||
L | OTR1028 | ¥44,665 | |||||||||
M | 515 | ¥65,943 | |||||||||
N | OLE1026 | ¥3,807 | |||||||||
O | OYK1028 | ¥49,138 | |||||||||
H | OCB1026A | ¥43,785 | |||||||||
P | OKT1026 | ¥49,219 | |||||||||
Q | ORM10206V1 | ¥32,903 | |||||||||
R | OHS10206 | ¥52,493 | |||||||||
S | ORM1016V1 | ¥31,615 | |||||||||
T | OCA1014 | ¥37,631 | |||||||||
U | OCP0251 | ¥53,496 | |||||||||
V | 174A | ¥43,832 |
OEM交換モーター
DC 巻線フィールドモーター、2 1/2 馬力、CWSE、全長 7 13/16 インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
MUE-6306A | CV4LLN | ¥54,742 |
OEM交換用モーター
OEM交換モーターは、HVACシステムの損傷または破損したモーターを交換するように設計されています。 Raptor Supplies のようなブランドからの幅広いOEM交換モーターを提供しています 世紀、Genteqおよび マラソンモーターズ。 これらの交換用モーターは、元のメーカーが提供する機器の既存のモーターと一致し、一貫したパフォーマンスと正確な取り付けを保証します。 これらは、オープンエアオーバーと完全に密閉されたエアオーバーエンクロージャを備えています。 オープンエアオーバーエンクロージャは、過熱を避けるために冷却空気がモーターに流れることを可能にし、完全に密閉されたエアオーバーエンクロージャは、モーター上に空気を通過させて冷却を提供する防塵フレームを提供します。 幅広い OEM 交換用モーターからお選びいただけます。単相モデルと三相モデルが用意されています。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- ヘッド保護
- ホッパーとキューブトラック
- ジェネレータ
- 屋内LED照明器具
- 集計テスト
- ホールソーキット
- 検体輸送クーラー
- 表面保護フィルムディスペンサー
- 従来のスプレーガン
- 電子南京錠セキュリティシステムアクセサリ
- APPROVED VENDOR ガスケットリング3/4インチバージンホワイト
- DORIAN ローレットホイールMシリーズ
- BANJO FITTINGS Yストレーナー1/1インチ
- MARTIN SPROCKET 28連標準ボアB形ミリローラチェーンスプロケット 2B-XNUMX チェーン番号
- SPEEDAIRE エアリベッター
- PARLEC ダブルアングルコンプレッションナット
- DAYTON カバー、左側
- SMC VALVES Mrhqシリーズ ロータリグリッパ
- CADDY INDUSTRIAL SALES 屋外用ケーブルガード
- SIEMENS 配電盤およびロードセンター用のシーメンス小型サーキットブレーカー