MARATHON MOTORS キャリアモーター、三相、オープンエアオーバー
Marathon キャリア モーターは、HVAC システムの損傷または破損したモーターを交換するように設計された OEM 交換ユニットです。 これらの交換用モーターは、元のメーカーの機器の既存のモーターと一致し、一貫した性能と正確な取り付けを保証します。
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 本体径 | フレーム | RPM範囲 | 軸径 | 軸長 | スタッドサイズ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 056T34D5364 | 13.5 " | 6.5 " | 56HZ | 3001-3600 | 7 / 8 " | 2.25 " | 10-32 UNF-2A | 208-230/460 | ¥174,014 | |
B | 056T11D5209 | 14 13 / 16 " | 7-1 / 16」 | 56 | 1000以下 | 5 / 8 " | 3.75 " | 10-32 UNF-2A | 200-230/460 | ¥144,591 |
動作メカニズム
- 電気モーターは、電気エネルギーを機械エネルギーに変換して運動を生成します。
- 力は、巻線の交流(AC)または直流(DC)電流と磁場の間の相互作用によってモーター内に生成されます。
特徴
- Marathon キャリア モーターには、モーターに冷却空気が流れるようにするオープンエア カバーまたは防滴エンクロージャーが付属しており、過熱を防ぎます。
- さらに、モーターの摩擦を減らすために永久潤滑ボールベアリングが装備されています。
- これらのユニットは、一定の電力を供給し、最大 3 rpm の速度で振動のないスムーズなパフォーマンスを提供する 3450 フェーズ設計動作を特徴としています。
- これらの製品は、構造剛性を確保するためにスチール製です。
規格と承認
- CSA
- UL
よくある質問
これらの Marathon キャリア モーターの最大動作温度は何度ですか?
それらは40度までの温度で動作できます。
単相、二相、三相モーターの違いは何ですか?
- 単相モーター: 電流は 1 つの導体を流れます。
- 2 相モーター: 電流は 4 線導体 (各相に 2 本) を通って流れます。
- 3 相モーター: 電流は 3 つの別々の導体を流れます。
これらのモーターは過負荷を防ぎますか?
はい、これらのマラソンモーターには、過負荷を防ぐための自動リセットサーマルプロテクターが付いています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ランドスケープエッジング
- 貯蔵庫
- スプリングキャリパーとディバイダー
- トングを持ち上げて滑らせる
- フライホイール
- 油圧システムコンポーネント
- 送風機
- バラスト
- はかりとはかり付属品
- ヒューズ
- PEERLESS ウェルホイールプーリーブロック
- ADAM EQUIPMENT バランスダストカバー
- PROTO マイクロメータトルクレンチ
- APPROVED VENDOR プッシュオンホースフィッティングスイベルロックプッシュオンホースバーブ
- NATIONAL GUARD 調節可能なドアフレームのウェザーストリップ
- WESCO スチールフレームペダルリフト - 四輪ウインチ
- CELLTREAT 懸濁液培養フラスコ
- MICRO 100 クイックチェンジラジアルプロファイリングツール
- DURAC 特定重力精密比重計
- MILWAUKEE ラチェットコンビネーションレンチ