PROTOマイクロメータトルクレンチ
形式 | モデル | ドライブサイズ | 全体の長さ(Overall Length) | 一次スケールの増分 | 一次スケール範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | JH4-50FPS | H4 | 11 " | 0.5フィートポンド | 10〜50フィートポンド | ¥34,242 | |
B | JH5-6006C | H5 | 14.75 " | 0.5フィートポンド | 16〜80フィートポンド | ¥80,971 | |
C | JH7-6014C | H7 | 26 5 / 16 " | 1.0フィートポンド | 50〜250フィートポンド | ¥85,274 |
マイクロメータトルクレンチ
交換可能なヘッドを備えた Stanley Proto トルク レンチは、少ないレンチと最小限の手作業でさまざまな組み立て作業や現場作業を行える機能を提供するように設計されています。 これらのフル インターフェイス トルク レンチには、必要なトルク設定に達したかどうかを示すクリック音を発するクリック音インジケーターが付いています。 ASME B107.14M 仕様を満たしており、+/-4% CW および +/-6% CCW の精度を実現し、連続操作を処理するための柔らかく快適なグリップが装備されています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 屋外のゴミ箱
- はんだ付けアクセサリ
- 移植ツールのざぐり
- 平面とシェービングツール
- 銅箔ロール
- ベンダー
- ノミとハンドドリルをパンチします
- 空気圧モーター
- ステープルズ
- ロータリーポンプ
- PROTO 7/16"差込角インパクトソケットアダプター
- DYNALON 交換用キャップ
- INCOM MANUFACTURING 矢印テープ、黒/グレー
- CELLTREAT 三角フラスコキャップ/ファーンバッハ
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、7 / 8-20 Unef
- EATON Magnum Deries 取り付けキット
- STA-KON リング端子
- EDWARDS MFG 50トンの鉄工
- VESTIL DBT-SSシリーズ ステンレスドラム車
- VESTIL TG-600 フルオーバーラップヘッダーマウントビニールストリップドア