はんだ付けアクセサリ
IPAクリーニングワイプ
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 1608-100R | ¥7,977 | |
B | 1610-100R | ¥8,353 | |
C | 1608-100FL | ¥9,821 | |
D | 1610-100FL | ¥10,601 | |
E | 1608-100DSP | ¥8,861 |
抵抗はんだパワーユニット
American Beauty の抵抗はんだ付け電源ユニットは、電極に電力を供給するために高出力を生成します。 これらのユニットは、内部コンポーネントを保護するための頑丈なスチールケース、ハンドピースのリング端子コネクタとしっかりと接続するためのスタッドおよびウィングナット、および持ち運びのためのトップハンドルを備えています。 これらの CE および RoHS 準拠の抵抗はんだ付け電源ユニットは、250、1100、1800、および 3000 ワットの電力定格からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
American Beauty の抵抗はんだ付け電源ユニットは、電極に電力を供給するために高出力を生成します。 これらのユニットは、内部コンポーネントを保護するための頑丈なスチールケース、ハンドピースのリング端子コネクタとしっかりと接続するためのスタッドおよびウィングナット、および持ち運びのためのトップハンドルを備えています。 これらの CE および RoHS 準拠の抵抗はんだ付け電源ユニットは、250、1100、1800、および 3000 ワットの電力定格からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
はんだ付けアタッチメント
ブレーズ
はんだごてクリーナー
American Beauty のはんだごてクリーナーは、酸化した表面を素早く除去し、はんだごての内部加熱チャンバーを洗浄するために使用されます。 American Beauty PSK25、PSK50、PSK150 はんだキット、3112、3114、3125 はんだごてに最適です。 クリーナーパッドは、はんだごての先端のシャンクを簡単に掃除できます。 スチール製と合成繊維製のバリエーションがあります。
American Beauty のはんだごてクリーナーは、酸化した表面を素早く除去し、はんだごての内部加熱チャンバーを洗浄するために使用されます。 American Beauty PSK25、PSK50、PSK150 はんだキット、3112、3114、3125 はんだごてに最適です。 クリーナーパッドは、はんだごての先端のシャンクを簡単に掃除できます。 スチール製と合成繊維製のバリエーションがあります。
はんだ付けスタンド
American Beauty はんだ付けスタンドは、家具や機器への損傷を防ぐために、加熱されたごてをしっかりと配置するために使用されます。 軽量スチール製で、100 ~ 550 ワットのアイロンに最適です。 深い溝の設計により、はんだごての転がりを効果的に防ぎます。 これらのはんだ付けスタンドには、1 インチと 4 インチの長さがあります。
American Beauty はんだ付けスタンドは、家具や機器への損傷を防ぐために、加熱されたごてをしっかりと配置するために使用されます。 軽量スチール製で、100 ~ 550 ワットのアイロンに最適です。 深い溝の設計により、はんだごての転がりを効果的に防ぎます。 これらのはんだ付けスタンドには、1 インチと 4 インチの長さがあります。
Flux
American Beauty フラックスは、回路基板を洗浄し、金属表面の変色膜を除去するように設計されています。 はんだの濡れと広がりを促進し、American Beauty PSK25 および PSK50 プロフェッショナルはんだ付けキットに最適です。 これらのフラックスは水溶性で残留物を残しません。 ASTM および RoHS 規格に準拠しており、腐食を防ぐ亜鉛フリーの組成を備えています。 2 オンスのジャーと 6 インチのペンで入手可能な幅広いフラックスからお選びください。 Raptor Supplies.
American Beauty フラックスは、回路基板を洗浄し、金属表面の変色膜を除去するように設計されています。 はんだの濡れと広がりを促進し、American Beauty PSK25 および PSK50 プロフェッショナルはんだ付けキットに最適です。 これらのフラックスは水溶性で残留物を残しません。 ASTM および RoHS 規格に準拠しており、腐食を防ぐ亜鉛フリーの組成を備えています。 2 オンスのジャーと 6 インチのペンで入手可能な幅広いフラックスからお選びください。 Raptor Supplies.
はんだごてチップクリーナー
American Beauty はんだごてチップ クリーナーは、残留物を除去し、廃棄のために収集するために使用されます。 水やその他の溶剤を必要とせずにチップを洗浄できます。 スポンジはセルロース製で、汚れや擦り切れを防ぎます。 圧縮後も元のサイズを維持し、最大 10 倍まで拡張できます。 一部のモデルは真鍮製で、American Beauty PSK25 および PSK50 はんだ付けキットに最適です。
American Beauty はんだごてチップ クリーナーは、残留物を除去し、廃棄のために収集するために使用されます。 水やその他の溶剤を必要とせずにチップを洗浄できます。 スポンジはセルロース製で、汚れや擦り切れを防ぎます。 圧縮後も元のサイズを維持し、最大 10 倍まで拡張できます。 一部のモデルは真鍮製で、American Beauty PSK25 および PSK50 はんだ付けキットに最適です。
はんだ付けスポンジ
ショットメーター
抵抗はんだ付けシステム
American Beauty の抵抗はんだ付けシステムは、鋼鉄または非鉄合金 (アルミニウム、ニッケル、銅) を接合する際の強度と制御の理想的な組み合わせを提供します。 ユーザーの疲労を軽減する快適なグリップパッドを備えた手のひらサイズのハンドピースが装備されています。 さらに、ノッチを付けたり成形したりできる銅コーティングされたカーボン電極と統合されているため、ユーザーはハンドピースをカスタマイズできます。 これらの RoHS 準拠のはんだ付けシステムには、ハンズフリーで電源を投入し、事実上火花を除去するためのフットスイッチが付属しています。
American Beauty の抵抗はんだ付けシステムは、鋼鉄または非鉄合金 (アルミニウム、ニッケル、銅) を接合する際の強度と制御の理想的な組み合わせを提供します。 ユーザーの疲労を軽減する快適なグリップパッドを備えた手のひらサイズのハンドピースが装備されています。 さらに、ノッチを付けたり成形したりできる銅コーティングされたカーボン電極と統合されているため、ユーザーはハンドピースをカスタマイズできます。 これらの RoHS 準拠のはんだ付けシステムには、ハンズフリーで電源を投入し、事実上火花を除去するためのフットスイッチが付属しています。
3Mツイストで使用するための万能クリーナー
はんだごてキット
ブレーズ
保護キャップ
抵抗はんだ付け電極
はんだリールスタンドブラックスプール
ブレーズ
詳細はこちら
- ディスペンシングガン
- データ記録
- ラボの消耗品
- 鋳鉄
- 溶接オーブンおよび付属品
- ロックワッシャー
- LED投光器
- ミゼットロック装置
- 溶接ノズル
- リンクフィルター
- KIPP M10ネジサイズSS調節可能なハンドル
- WIREMOLD 400レースウェイのレースウェイフィッティング
- OIL SAFE ヘビーデューティモバイルワークセンター
- APPLETON ELECTRIC 26ワットLED照明器具
- EATON 203003 シリーズ T 字/Y アダプター
- BROWNING U1形 割テーパブッシュ
- JUSTRITE Sure-Grip EX シリーズ Compac 標準腐食キャビネット
- GRAINGER 高視認性ベスト、メッシュポリエステル、バックジッパー、ANSIクラス2
- CHICAGO FAUCETS ボタンアセンブリ
- PHILIPS S字型豆電球