入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マイクロメータトルクレンチ |
正確さ | トルク読み取り値の+/- 4%CW / CCW @フルスケールの20〜100% |
校正証明書 | いいえ |
ドライブサイズ | H7 |
Handle | ラバー |
材料 | 鋼 |
測定タイプ | フィートポンド |
全体の長さ(Overall Length) | 26 5 / 16 " |
一次スケールの増分 | 1.0フィートポンド |
一次スケール範囲 | 50〜250フィートポンド |
回転 | CW / CCW |
二次スケール範囲 | Nm |
設定 | 工場 |
UPC | 662679005672 |
視覚的/聴覚的指標 | クリック |
船の重量(kg) | 3.02 |
船高(cm) | 11.68 |
船の長さ(cm) | 76.96 |
船幅(cm) | 16 |
HSコード | 8204110060 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。