WERA TOOLS Ball End Hex Key
形式 | モデル | アーム長さ | ハンドルの色 | ハンドルの長さ | ハンドル材料 | ハンドルタイプ | SAEまたはメトリック | チップサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 05022701003 | 4" | グリーン | 5 / 8 " | スチール上の耐久性のあるプラスチックスリーブ | 人間工学的 | メトリック | 2 mm | ¥1,319 | |
B | 05022711002 | 4.75 " | シルバー | 25 / 32 " | ステンレス鋼 | シンプルスタイル | SAE | 7 / 64 " | ¥1,313 | |
A | 05022702003 | 4.437 " | シルバー | 3 / 4 " | ステンレス鋼 | シンプルスタイル | メトリック | 2.5 mm | ¥1,124 | |
A | 05022703003 | 4.875 " | シルバー | 27 / 32 " | ステンレス鋼 | シンプルスタイル | メトリック | 3 mm | ¥1,170 | |
B | 05022712002 | 4.875 " | シルバー | 27 / 32 " | ステンレス鋼 | シンプルスタイル | SAE | 1 / 8 " | ¥1,192 | |
B | 05022713002 | 5.187 " | シルバー | 29 / 32 " | ステンレス鋼 | シンプルスタイル | SAE | 9 / 64 " | ¥1,139 | |
A | 05022704003 | 5.375 " | シルバー | 1" | ステンレス鋼 | シンプルスタイル | メトリック | 4 mm | ¥1,258 | |
B | 05022714002 | 5.375 " | シルバー | 1" | ステンレス鋼 | シンプルスタイル | SAE | 5 / 32 " | ¥1,215 | |
A | 05022705003 | 6 1 / 16 " | シルバー | 1 1 / 16 " | ステンレス鋼 | シンプルスタイル | メトリック | 5 mm | ¥1,408 | |
B | 05022715002 | 6 1 / 16 " | シルバー | 1 1 / 16 " | ステンレス鋼 | シンプルスタイル | SAE | 3 / 16 " | ¥1,370 | |
A | 05022706003 | 6.75 " | シルバー | 1.25 " | ステンレス鋼 | シンプルスタイル | メトリック | 6 mm | ¥2,099 | |
B | 05022716002 | 7.25 " | シルバー | 1 5 / 16 " | ステンレス鋼 | シンプルスタイル | SAE | 1 / 4 " | ¥2,103 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ウォールパックとウォールマウントフィクスチャ
- 環状カッター
- ジブクレーン
- ダイレクトドライブチューブアキシャルファン
- 芝刈り機とトリマー
- 配送用品
- リサイクル設備
- ロータリーポンプ
- 熱可塑性溶接
- SUMNER ローラーヘッドパイプスタンド
- 3M ミディアム、研磨ロール
- STANLEY スクエアアブイエロー
- LOC-LINE スイベルノズル75
- TENNSCO シングルティアワードローブロッカー
- SPEARS VALVES オス型トランジションアダプター
- BALDOR MOTOR フットマウントブレーキモーター、単相、TEFC
- REMCO ストレートスレッドロビーほうき、中
- REMCO スクラブパッド
- WEG ATRシリーズ ホールプラグ