入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールエンド六角レンチ |
アーム長さ | 5.375 " |
ブレード材質 | ステンレス鋼 |
終了 | |
ハンドルの色 | シルバー |
ハンドルの長さ | 1" |
ハンドル材料 | ステンレス鋼 |
ハンドルタイプ | シンプルスタイル |
SAEまたはメトリック | SAE |
形状 | L |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
チップサイズ | 5 / 32 " |
作用角 | 25度 |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 0.51 |
船の長さ(cm) | 14.22 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 8204110060 |
原産国 | CZ |
モデル | アーム長さ | ハンドルの色 | ハンドルの長さ | ハンドル材料 | ハンドルタイプ | SAEまたはメトリック | チップサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05022701003 | 4" | グリーン | 5 / 8 " | スチール上の耐久性のあるプラスチックスリーブ | 人間工学的 | メトリック | 2 mm | ¥1,183 | |
05022702003 | 4.437 " | シルバー | 3 / 4 " | ステンレス鋼 | シンプルスタイル | メトリック | 2.5 mm | ¥992 | |
05022703003 | 4.875 " | シルバー | 27 / 32 " | ステンレス鋼 | シンプルスタイル | メトリック | 3 mm | ¥1,139 | |
05022704003 | 5.375 " | シルバー | 1" | ステンレス鋼 | シンプルスタイル | メトリック | 4 mm | ¥1,187 | |
05022705003 | 6 1 / 16 " | シルバー | 1 1 / 16 " | ステンレス鋼 | シンプルスタイル | メトリック | 5 mm | ¥1,402 | |
05022706003 | 6.75 " | シルバー | 1.25 " | ステンレス鋼 | シンプルスタイル | メトリック | 6 mm | ¥1,893 | |
05022711002 | 4.75 " | シルバー | 25 / 32 " | ステンレス鋼 | シンプルスタイル | SAE | 7 / 64 " | ¥1,177 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。