WALTER TOOLS F4045 ヘプタゴン正面フライスカッター
形式 | モデル | ボア | 直径 | 各部の名称 | 必要なインサートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F4045.B27.063.Z09.04 | 1.063 " | 3.15 " | F4045.B27.063.Z09.04 | 11 | 1.968 " | 1.063 | ¥280,823 | |
A | F4045.B40.125.Z18.04 | 1.575 " | 6.299 " | F4045.B40.125.Z18.04 | 22 | 2.48 " | 1.575 | ¥475,702 | |
A | F4045.B27.080.Z11.04 | 1.575 " | 4.921 " | F4045.B27.080.Z11.04 | 18 | 2.48 " | 1.063 | ¥336,172 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ブーツライナー
- サブマージアーク溶接ワイヤ
- ニッケルクロムチューブ
- アルミ管継手
- PVCヒーター/ベンダー
- 工具保管および移送タンク
- フードサービスの使い捨ておよびディスペンサー
- コンピュータ用品とメディア
- ギアリング
- 真鍮
- WESTWARD ボタンヘッドカプラー
- MASTER LOCK ボールバルブロックアウトレッド
- ACROVYN パールエンドキャップ、アクロヴィン
- SPEARS VALVES CPVC スケジュール 80 ニップル、直径 8 インチ、両端ネジ付き
- MARTIN SPROCKET シングルスレッドワーム、12ピッチ
- KERN AND SOHN HCDシリーズ高解像度クレーンスケール
- MONOPRICE オーディオアダプター
- TJERNLUND 給湯器通気口パッケージ
- TSUBAKI QDブッシュ SK形