KERN AND SOHN HCD シリーズ高解像度クレーン スケール
形式 | モデル | ハウジングの寸法 | ハウジングの長さ | 直線性 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | HCD100K-2 | 150 X 79 X 97ミリメートル | 79 mm | ±0.1kg | ¥40,892 | 見積依頼
|
B | HCD60K-2 | 150 X 79 X 97ミリメートル | 79 mm | ±0.04kg | ¥40,892 | 見積依頼
|
C | HCD100K-2D | 150 X 79 X 97ミリメートル | 79 mm | ±0.04、0.1kg | ¥42,840 | |
D | HCD300K-1 | 150 X 79 X 97ミリメートル | 79 mm | ±0.2kg | ¥40,892 | |
E | HCD300K-2D | 150 X 80 X 97ミリメートル | 80 mm | ±0.1、0.2kg | ¥42,840 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- デスクムーバーとドリーアクセサリー
- ピアノヒンジ
- 押しボタンエンクロージャ
- ハンガーマウント防振装置
- 刻み付きノブ
- 機械切削工具
- タスクライト
- ワッシャー
- ワークベンチとアクセサリー
- 構造フレーミングシステム
- GEORG FISCHER オスアダプター、MNPT x ソケット、スケジュール 80、CPVC
- LUMAPRO ミニチュアバイポーラLED電球、T3 1 / 4、12V
- COOPER B-LINE Tolcoシリーズ図909スレッドスイベルスウェイブレースアタッチメントなし
- APOLLO VALVES バルブシート
- BALDOR MOTOR 50Hz モーター、C フェイス NEMA フレーム単相
- TRICO 重力フィード オイラー アプリケーター
- KERN AND SOHN TGCシリーズ ポケットスケール
- ALLEGRO SAFETY AC エアバッグ、8 インチ
- VESTIL CYL-FMSRシリーズ バリケード拡張ラック
- HUB CITY HERAシリーズ ギヤドライブ取付フランジキット Fタイプ