入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クレーンバランス |
電池 | 4×1.5V単XNUMX形 |
バッテリバックアップ | 100の時間。 |
バッテリーの充電時間 | 12の時間。 |
ケース幅 | 150 mm |
桁サイズ | 28 mm |
タイプを表示します。 | LCD |
ハウジングの寸法 | 150 X 79 X 97ミリメートル |
住宅の高さ | 97 mm |
ハウジングの長さ | 79 mm |
住宅資材 | プラスチック |
直線性 | ±0.04、0.1kg |
最大。 周囲湿度 | 80% |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
最小周りの派遣社員。 | 5度C |
製品データシート | kern-and-sohn-hcd-100k-2d.pdf |
読みやすさ | 20 / 50g |
再現性 | 0.02、0.05Kg |
整定時間 | 2秒。 |
Units | kg、ポンド、N |
秤量 | 60 / 150kg |
船の重量(kg) | 1.39 |
船高(cm) | 14 |
船の長さ(cm) | 29 |
船幅(cm) | 22.5 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | ハウジングの寸法 | ハウジングの長さ | 直線性 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HCD100K-2 | 150 X 79 X 97ミリメートル | 79 mm | ±0.1kg | ¥40,892 | 見積依頼
| |
HCD300K-1 | 150 X 79 X 97ミリメートル | 79 mm | ±0.2kg | ¥40,892 | ||
HCD300K-2D | 150 X 80 X 97ミリメートル | 80 mm | ±0.1、0.2kg | ¥42,840 | ||
HCD60K-2 | 150 X 79 X 97ミリメートル | 79 mm | ±0.04kg | ¥40,892 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。