電気タンクレス給湯器
電気タンクレス給湯器
形式 | モデル | ワイヤーサイズ | アンペアAC | アイテム価格 | 圧力範囲 | 温度。 範囲 | 電圧 | 出力 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | R-58L/208 | ¥85,805 | |||||||||
B | CM-15L/277・110F | ¥69,649 | |||||||||
C | ER-120L/240 | ¥205,638 | |||||||||
D | CM-12L/120・110F | ¥62,135 | |||||||||
E | CM-15L/240・110F | ¥69,396 | |||||||||
F | CM-30L/208・110F | ¥70,690 | |||||||||
G | SR-20L/240HTR-I | ¥44,012 | |||||||||
H | M20L/208HTR 110F-I | ¥59,221 | |||||||||
I | ER-50L/480_3P | ¥312,525 | |||||||||
J | CM-12L/208・110F | ¥62,135 | |||||||||
K | CM-40L/208・110F | ¥71,187 | |||||||||
L | CM-30L/277・110F | ¥71,187 | |||||||||
M | R-48L/240 | ¥95,100 | |||||||||
N | M30L/240HTR 110F-I | ¥59,886 | |||||||||
O | ER-120L/208_3P | ¥312,525 | |||||||||
P | CM-12L/240・110F | ¥60,345 | |||||||||
Q | CM-40L/240・110F | ¥60,345 | |||||||||
C | ER-80L/208 | ¥167,173 | |||||||||
G | SR-40/240HTR-I | ¥44,012 | |||||||||
R | CM-20L/208・110F | ¥69,396 | |||||||||
M | R-48L/208 | ¥84,184 | |||||||||
S | M20L/277HTR 110F-I | ¥61,010 | |||||||||
T | CM-30L/120・110F | ¥69,396 | |||||||||
U | CM-20L/120・110F | ¥68,898 | |||||||||
V | CM-15L/208・110F | ¥68,898 |
電気タンクレス給湯器
Eemax タンクレス給湯器は、貯水量の減少を心配することなく、瞬時に温水の流れを提供し、発電所や化学工場、空港、レストランでの目/洗顔用の噴水や緊急用のドレンシャワーでの使用に最適です。 これらの電気タンクレス給湯器は、待機時の熱損失を低減するフロースイッチ作動システムと、追加の排水システムの必要性を排除する高速応答速度を備えています。 Eemax 電気タンクレス給湯器には NPT 継手が装備されており、温度および圧力バルブが不要なため、設置およびメンテナンスのコストが大幅に削減されます。 これらの UL および NEMA 定格の電気温水器は、石灰化や沈殿を軽減するだけでなく、細菌の増殖も防ぎます。 最大 150 psi の圧力に対応でき、消費電力は 2400 ~ 144000 ワットの範囲内で提供されます。 これらの Eemax 給湯器は幅広い製品を次のサイトで入手できます。 Raptor Supplies さまざまなワイヤサイズとアンペア構成で。
Eemax タンクレス給湯器は、貯水量の減少を心配することなく、瞬時に温水の流れを提供し、発電所や化学工場、空港、レストランでの目/洗顔用の噴水や緊急用のドレンシャワーでの使用に最適です。 これらの電気タンクレス給湯器は、待機時の熱損失を低減するフロースイッチ作動システムと、追加の排水システムの必要性を排除する高速応答速度を備えています。 Eemax 電気タンクレス給湯器には NPT 継手が装備されており、温度および圧力バルブが不要なため、設置およびメンテナンスのコストが大幅に削減されます。 これらの UL および NEMA 定格の電気温水器は、石灰化や沈殿を軽減するだけでなく、細菌の増殖も防ぎます。 最大 150 psi の圧力に対応でき、消費電力は 2400 ~ 144000 ワットの範囲内で提供されます。 これらの Eemax 給湯器は幅広い製品を次のサイトで入手できます。 Raptor Supplies さまざまなワイヤサイズとアンペア構成で。
形式 | モデル | 相 | アンプ | アンペアAC | 圧力範囲 | 温度。 範囲 | 電圧 | 出力 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | スペック4208 | ¥60,394 | |||||||||
B | HATB007240 | ¥88,742 | |||||||||
C | スペック2412 | ¥55,912 | |||||||||
D | EX190T2 S | ¥150,679 | |||||||||
E | EX180T2T | ¥369,960 | |||||||||
F | XTP016480 | ¥585,641 | |||||||||
G | EX1608T2EE | ¥160,745 | |||||||||
H | PR011240-Reef | ¥79,732 | |||||||||
I | スペック1812T | ¥69,302 | |||||||||
J | スペック3012 | ¥55,638 | |||||||||
K | XTP024480 | ¥690,795 | |||||||||
L | AM008277T | ¥149,311 | |||||||||
M | スペック65 | ¥55,953 | |||||||||
F | XTP032208 | ¥940,950 | |||||||||
N | スペック012240T | ¥85,112 | |||||||||
L | AM012240T | ¥147,492 | |||||||||
O | スペック95T S | ¥77,301 | |||||||||
L | AM010240T | ¥146,270 | |||||||||
P | PR008240-Reef | ¥65,811 | |||||||||
I | スペック2412T | ¥68,310 | |||||||||
Q | スペック3512 | ¥54,640 | |||||||||
R | スペック8208 | ¥52,379 | |||||||||
L | AM007240T | ¥140,254 | |||||||||
L | AM004120T | ¥143,074 | |||||||||
F | XTP024208 | ¥743,495 |
電気タンクレス給湯器
形式 | モデル | アンプ | 電圧 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | DHC 3-1 クラシック | ¥51,688 | 見積依頼 | |||
A | DHC 8-2 クラシック | ¥50,762 | 見積依頼 |
電気タンクレス給湯器
Stiebel Eltron電気タンクレス給湯器は、必要に応じて瞬時に水を加熱し、商業施設および産業施設に無制限の給湯を提供するように設計されています。 これらのユニットは、静かな動作のために油圧制御され、発熱体を制御するためのフロースイッチメカニズムを備えており、乾式火災やシステムの早期故障を防ぎます。 一部のモデルには、流入する水と流量の変動を補正し、火傷から最大限に保護するために一定の水温出力を維持することにより、フローセンサーからの情報を継続的に監視する高度なマイクロプロセッサ制御メカニズムがあります。 幅広いシングル/マルチポイントオブユースタンクレス電気ヒーターから選択し、6〜12AWGの範囲のワイヤーサイズで利用可能 Raptor Supplies.
Stiebel Eltron電気タンクレス給湯器は、必要に応じて瞬時に水を加熱し、商業施設および産業施設に無制限の給湯を提供するように設計されています。 これらのユニットは、静かな動作のために油圧制御され、発熱体を制御するためのフロースイッチメカニズムを備えており、乾式火災やシステムの早期故障を防ぎます。 一部のモデルには、流入する水と流量の変動を補正し、火傷から最大限に保護するために一定の水温出力を維持することにより、フローセンサーからの情報を継続的に監視する高度なマイクロプロセッサ制御メカニズムがあります。 幅広いシングル/マルチポイントオブユースタンクレス電気ヒーターから選択し、6〜12AWGの範囲のワイヤーサイズで利用可能 Raptor Supplies.
形式 | モデル | 幅(Width) | アンペアAC | 深さ | ワイヤーサイズ | 高さ | アイテム価格 | 温度。 範囲 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 239213 | ¥99,855 | |||||||||
B | ミニE 4-2 | ¥61,735 | |||||||||
C | DHC 6-3 クラシック | ¥50,762 | |||||||||
D | ミニE 3-1 | ¥62,013 | |||||||||
E | ミニE 3.5-1 | ¥58,465 | |||||||||
F | 239221 | ¥177,832 | |||||||||
G | ミニE 2-1 | ¥61,646 | |||||||||
H | ミニE 6-2 | ¥53,424 | |||||||||
F | 239223 | ¥192,614 | |||||||||
I | 239222 | ¥172,860 | |||||||||
J | ミニE 2.5-1 | ¥57,222 | |||||||||
K | 239214 | ¥136,677 | |||||||||
L | 239219 | ¥133,692 | |||||||||
M | MINI 2 | ¥41,671 | |||||||||
M | MINI 3.5 | ¥41,205 | |||||||||
M | MINI 4 | ¥56,284 | |||||||||
M | MINI 6 | ¥37,004 | |||||||||
M | MINI 3 | ¥41,382 | |||||||||
M | MINI 2.5 | ¥41,618 | |||||||||
N | DHC-E8-10 | ¥63,913 | |||||||||
O | DHC-E12 | ¥64,181 |
汎用、住宅用電気タンクレス給湯器
Eemax 汎用電気タンクレス給湯器は、商業用バスルーム、シャワー、噴水エリアに瞬時にお湯を供給できるように設計されています。 これらのコンパクトな給湯器は 99% のエネルギー効率があり、ユーザーの要件に応じて温度を設定するための調整ノブを備えた外部 LED 温度表示画面を備えています。 出力範囲 8000 ~ 36000 W の電気温水器を幅広いラインナップからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
Eemax 汎用電気タンクレス給湯器は、商業用バスルーム、シャワー、噴水エリアに瞬時にお湯を供給できるように設計されています。 これらのコンパクトな給湯器は 99% のエネルギー効率があり、ユーザーの要件に応じて温度を設定するための調整ノブを備えた外部 LED 温度表示画面を備えています。 出力範囲 8000 ~ 36000 W の電気温水器を幅広いラインナップからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
電気タンクレス給湯器
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | WH17 | ¥153,777 | ||
B | TR6000C-18 | ¥153,807 | ||
C | WH27 | ¥215,009 | ||
D | US12 | ¥49,312 | ||
E | US 4-2 プロ | ¥58,720 | ||
B | TR6000C-27 | ¥215,050 | ||
F | TR4000C-6 | ¥58,764 | ||
F | TR4000C-10 | ¥58,671 | ||
F | TR4000C-3 | ¥61,149 | ||
F | TR4000C-8 | ¥63,954 |
形式 | モデル | 最大アンペア | 電圧 | ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | AP126480 EFD N4 | ¥4,291,979 | ||||
A | AP064208 EFD N4 | ¥4,129,763 |
形式 | モデル | アンプ | 電圧 | 出力 | ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DHC 3-2 クラシック | ¥51,688 | 見積依頼 | ||||
A | DHC 4-2 クラシック | ¥51,688 | 見積依頼 | ||||
A | DHC 4-3 クラシック | ¥50,762 | 見積依頼 | ||||
A | DHC 5-2 クラシック | ¥52,081 | 見積依頼 | ||||
A | DHC 6-2 クラシック | ¥50,762 | 見積依頼 | ||||
A | DHC 9-3 クラシック | ¥50,762 | 見積依頼 | ||||
A | DHC 10-2 クラシック | ¥51,688 | 見積依頼 |
タンクレス給湯器
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | ED024480T3 EE | ¥750,331 | 見積依頼 |
B | EX180T3EE | ¥743,631 | 見積依頼 |
電気タンクレス給湯器、208 / 240V、36000W、150A
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
239218 | CH6JEG | ¥192,641 | 詳細を参照してください。 |
詳細はこちら
- 手袋と手の保護具
- パワードリル
- ラボろ過
- 工具保持
- 電圧レギュレーション
- 手のこぎり
- 亜鉛メッキパイプ
- 液浸ヒーター交換用サーモスタット
- 空気圧リミットバルブ
- ジャックスクリュー
- DAYTON 上げ下げ表示灯、LED、6V AC / DC、丸型
- APPLETON ELECTRIC 26ワットの蛍光灯器具
- VULCAN HART エレメント、240V
- CH HANSON シーリングプレス
- CLE-FORCE ボトムハンドタップ
- ELKAY ろ過システム
- APPLETON ELECTRIC シュラウド
- ENERPAC TQ 油圧トルクレンチポンプ
- BOSTON GEAR 20径ピッチ鋼製平歯車
- MEMPHIS GLOVE 明るい場所で使用するための濃い色合いの安全メガネ