MILLER ELECTRIC プラズマカッター
形式 | モデル | ケーブル長 | 切削能力 | 運転時間やサイクル | 入力電圧 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 907584 | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,051,101 | |
B | 907584002 | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,229,225 | |
C | 907529 | 12ft。 | 3IPMで8/18 | 240V-35%、120V(20A)-20%、120V(15A)-35% | 208 / 240V 1PH | 13.25 " | 9" | 5.5 " | ¥514,872 | |
D | 907579 | 12ft。 | 5 / 8 " | 20%、50% | 120〜240 | 13.25 " | 9" | 5.5 " | ¥664,117 | |
D | 907579001 | 20 | 5/8 | 120V -20%、240V -50% | 120 / 240V | 13.25 | 9 | 5.5 | ¥713,942 | |
E | 907583 | 20ft。 | 7 / 8 " | 40%、100% | 208〜230 | 18.5 " | 13.5 " | 8.75 " | ¥971,853 | |
F | 907583002 | 25ft。 | 7 / 8 " | 40%、100% | 208〜230 | 18.5 " | 13.5 " | 8.75 " | ¥1,114,894 | |
E | 907583001 | 50 | 7/8 | 208V-40%、230V-50% | 120 / 240V | 18.5 | 13.5 | 8.75 | ¥1,026,664 | |
G | 907584001 | 50ft。 | 7 / 8 " | 40%、100% | 208〜575 | 18.5 " | 13.5 " | 8.75 " | ¥1,103,535 |
プラズマカッター
Miller Electric プラズマ カッターは、建設、金属加工、メンテナンスおよび修理用途における金属ワークピースの切断に適しています。 カバーを取り外さずに 120 ~ 240VAC 電源に自動的に接続する Auto-Line テクノロジーと、エキスパンド メタル片または複数の金属片を切断する際にパイロット アークを自動的に制御する Auto-Refire テクノロジーを備えています。 また、入力圧力の変動を補償する自動空気調整機能も備えているため、トーチ圧力が一定に保たれます。 3/8 インチから 7/8 インチの範囲の切断能力を備えた、さまざまな X-TREME プラズマ カッターからお選びください。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ダクトレススプリットシステムA / Cおよびヒートポンプ
- コードアダプター
- サクションディフューザーストレーナー
- 照明調光器アクセサリー
- ワイヤコネクタキット
- 顔の保護
- 落下保護
- サンディングディスクとベルト
- 遠心ポンプ
- ツール収納
- NILFISK ウェット/ドライバキュームアクセサリーキット
- MONOPRICE 延長コード、屋内、5-15R、125V、PVC、黒
- MAIN FILTER INC. スピンオンフィルター、ガラス、15ミクロン、ブナシール
- HOFFMAN クランプジャンクションボックス付きタイプ4X連続ヒンジ
- THOMAS & BETTS L型端子
- VERMONT GAGE 標準ねじ山プラグゲージ、1 1 / 4-8 Un
- ANVIL ワイドマウスビームクランプ
- EATON 電源ペデスタル ユニバーサル フェイスプレート
- TRAMEX 相対湿度プローブ
- MORSE DRUM キャスター