MILLER ELECTRIC 907584001プラズマカッタースペクトル875 Psi90ft。
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
アイテム価格 | プラズマカッター |
ケーブル長 | 50ft。 |
切削能力 | 7 / 8 " |
設計 | インバーター |
運転時間やサイクル | 40%、100% |
入力 | 9.8〜27.5アンペア |
入力電圧 | 208〜575 |
全体の深さ | 18.5 " |
全体の高さ | 13.5 " |
全幅 | 8.75 " |
PSI | 90 |
定格出力 | 60VDCで140A |
船の重量(kg) | 31.3 |
船高(cm) | 50.8 |
船の長さ(cm) | 62.23 |
船幅(cm) | 38.86 |
HSコード | 8456903000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ケーブル長 | 切削能力 | 運転時間やサイクル | 入力電圧 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
907529 | 12ft。 | 3IPMで8/18 | 240V-35%、120V(20A)-20%、120V(15A)-35% | 208 / 240V 1PH | 13.25 " | 9" | 5.5 " | ¥514,872 | ||
907579 | 12ft。 | 5 / 8 " | 20%、50% | 120〜240 | 13.25 " | 9" | 5.5 " | ¥664,117 | ||
907583 | 20ft。 | 7 / 8 " | 40%、100% | 208〜230 | 18.5 " | 13.5 " | 8.75 " | ¥971,853 | ||
907583002 | 25ft。 | 7 / 8 " | 40%、100% | 208〜230 | 18.5 " | 13.5 " | 8.75 " | ¥1,114,894 | ||
907579001 | 20 | 5/8 | 120V -20%、240V -50% | 120 / 240V | 13.25 | 9 | 5.5 | ¥713,942 | ||
907583001 | 50 | 7/8 | 208V-40%、230V-50% | 120 / 240V | 18.5 | 13.5 | 8.75 | ¥1,026,664 | ||
907584002 | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,229,225 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。