BUILDPRO TML31溶接テーブル脚31x2-1 / 4インチx2-1 / 4
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
アイテム価格 | BuildPro 溶接テーブル脚 |
深さ | 2.25 " |
直径 | 2.25 " |
高さ | 31 " |
負荷容量 | 無し |
番手 | M20 |
幅(Width) | 2.25 " |
船の重量(kg) | 10.89 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 85.09 |
船幅(cm) | 15.88 |
HSコード | 9403908041 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
TML19 | 19 " | ¥14,955 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。