WOODHEAD130210シリーズより線ケーブル
形式 | モデル | ケーブルジャケットの色 | ケーブルタイプ | アウタージャケット径 | 温度範囲 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1302100066 | ブラック | 遮蔽された | 7.11 mm | -20〜105度C | 見積依頼
|
A | 1302100025 | イエロー | PVC | 4.57 mm | -20〜105度C | 見積依頼
|
A | 1302100049 | イエロー | TPE | 6.6 mm | -40〜105度C | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ブラシレスECMモーター
- エアホースアクセサリー
- クランプキットアクセサリー
- 交流リレー
- チェックバルブと逆流防止装置
- フードサービス機器および機器
- 屋外エリア備品
- ラミネートおよび製本装置
- 塗装ブースとアクセサリー
- CHICAGO-LATROBE 21ピース高速度鋼ジョバードリルビットセット
- HAYWARD DABシリーズダイヤフラムバルブ
- MASON フロアマウント防振装置
- TRIPP LITE UPSバッテリー
- WELLER はんだ付けチップ針
- COOPER B-LINE Premier シリーズのラック取り付け角度
- HOFFMAN ノックアウトプルボックス付きタイプ1ネジカバー
- VESTIL D スタイル セルフ ダンピング スチール ホッパー、ライト デューティー
- WINSMITH SE Encore シリーズ、E20 サイズ、XDVD ワーム/ワーム二重減速減速機