ブラシレスECMモーター
ブラシレス DC モーターは、外部静圧で一定のトルクを提供するため、屋内炉、エアハンドラー、エアコン、ファン コイル ユニット、産業用送風機に最適です。...続きを読む
ブラシレスECMモーター
形式 | モデル | 取り付け位置 | 周りの派遣社員。 範囲 | 本体径 | 銘板の回転数 | 速度の数 | 全体の長さ(Overall Length) | 回転 | 軸長 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5SME39HXL110 | ¥99,107 | |||||||||
A | 5SME39SXL111 | ¥131,941 | |||||||||
B | 6703 | ¥91,916 | |||||||||
B | 6705 | ¥103,933 | |||||||||
B | 6707 | ¥120,595 |
ブラシレスECMモーター
形式 | モデル | HP | 周りの派遣社員。 範囲 | ベアリング | Hz | 長さの少ないシャフト | 最大周りの派遣社員。 | モーターシャフトの設計 | 銘板の回転数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5SME59BVA2039 | ¥55,029 | |||||||||
B | 5SME59BVA1038 | ¥55,260 | |||||||||
B | 5SME59BVA2037 | ¥58,180 | |||||||||
B | 5SME59BVA1036 | ¥58,014 | |||||||||
C | 5SME59BVA2080 | ¥60,146 | |||||||||
C | 5SME59BVA1079 | ¥60,860 | |||||||||
D | SSC2B13CNHEMA1 | ¥44,860 | |||||||||
E | SSC2B12CSHBV1 | ¥33,634 |
ユニットベアリングモーター
形式 | モデル | アイテム価格 | 本体径 | コード長 | 長さの少ないシャフト | モーター設計 | モーターエンクロージャーの設計 | モーター取付位置 | モーターシャフトの設計 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | UTB1CC1551EM56 | ¥31,762 | |||||||||
A | UTB1CB1551EM56 | ¥25,315 | |||||||||
B | UTBCF1551E56C | ¥25,315 | |||||||||
B | UTBCF1701E56C | ¥25,315 | |||||||||
B | UTBCF1701E56C | ¥26,647 | |||||||||
C | ESP-OL50EM26H | ¥26,985 | |||||||||
B | UTBCF1601E56C | ¥25,315 | |||||||||
C | ESP-OL50EM16H | ¥26,390 |
形式 | モデル | 全負荷アンペア | HP | 長さの少ないシャフト | 全体の長さ(Overall Length) | 回転 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SSC2B12CSHEMV1 | ¥28,487 | |||||||
A | SSC2B16CSHEMA1 | ¥31,061 | |||||||
A | SSC2B18AHMAR1 | ¥37,599 | |||||||
A | SSC2B19CSEMA2 | ¥53,135 | |||||||
A | SSC2B19AHEMAR2 | ¥35,778 |
ダイレクトドライブファン/ブロワーブラシレスECMモーター
ECMダイレクトドライブブロワーモーター
Ecmユニットベアリングモーター、1550 Rpm、115VAC
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
5R034 | CH6KKR | ¥27,663 |
ブラシレスECMモーター
ブラシレス DC モーターは、エアハンドラー、屋内炉、ファン コイル ユニット、エアコン、産業用送風機に最適な外部静圧制御機能を備え、一定のトルクを提供するように設計されています。 Raptor Supplies 幅広い配列を提供します 世紀, モリル、GenteqおよびEM&Sモーターは、摩擦損失を最小限に抑えるためのボール/ユニットベアリング、偶発的な衝撃から保護するためのスチール/アルミニウム/鋳造アルミニウム構造、および効率的な熱換気のためのオープンエアオーバー/完全密閉エアオーバーエンクロージャーを備えています。 から選択されたモデル ゲンテック 騒音レベルを低減するためのソフトスタート&オフランプ機能、設置を容易にするための全角度取り付け設計が装備されており、操作のために追加のコンデンサを必要としません。 1001-1100、1101-1200、1410-1500、1501-1600rpmの範囲オプションで利用可能なこれらのモーターの多種多様なものから選択してください。
よくある質問
ECMモーターの寿命はどれくらいですか?
一般に、ECM モーターは約 90000 時間のサービスを提供します。
ECMモーターの利点は何ですか?
変数で動作する電子的に整流されたモーターは、メンテナンス要件の軽減、エネルギーの節約、快適性の向上、優れた気流など、さまざまな利点を提供します。
詳細はこちら
- フードサービス機器および機器
- 自動車外装
- 緊急照明
- 農業試験
- 溶接洗浄
- 現場ボックス
- アンカー設定ツール
- 油圧ギアポンプ
- 自動車用ベルト
- 防爆型水中ポンプ
- CARLING TECHNOLOGIES オン/オフ/オンライト付きロッカースイッチ
- STANLEY ツールボックス
- USA SEALING ロッドストック、Garolite G10-FR4、3 / 8インチ
- DURHAM MANUFACTURING ホースクランプラック
- WATTS 蒸気圧力調整器
- LEGRIS ユニオンイース
- REGAL メートル拡張ハンドタップ、プラグ、スチームオキシド
- AMPCO METAL スレッジハンマー
- MAKITA コードレスロータリーハンマー
- STARRETT ハンドル