WOODHEAD 1302100066 より線ケーブル、シールド PVC、ITC/PLTC タイプ、22 AWG、4 心、76.20m、黒
アイテム:CH2NRL
モデル:1302100066相互参照:85-2294M
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブル |
ケーブルジャケットの色 | ブラック |
ケーブル長 | 76.2m |
ケーブルタイプ | 遮蔽された |
アウタージャケット径 | 7.11 mm |
温度範囲 | -20〜105度C |
ワイヤサイズ(AWG) | 22 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ケーブルジャケットの色 | ケーブルタイプ | アウタージャケット径 | 温度範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1302100025 | イエロー | PVC | 4.57 mm | -20〜105度C | - | 見積依頼
| |
1302100049 | イエロー | TPE | 6.6 mm | -40〜105度C | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。