WOODHEAD
フィルタ
Electrical
ファスナー
照明
空気力学
動力伝達
配管
マテリアルハンドリング
安全性
Hardware
テスト機器
フリートと車両のメンテナンス
モーター
セキュリティ
パワーツール
潤滑
Electrical フィルタ
ウッドヘッドについて
モレックスの製品ラインであるウッドヘッドは、ポータブル電源および照明ソリューションを製造しています。 Woodheadカタログには、リール、グリップ、ランプ、特殊照明、ペンダントステーション、押しボタンエンクロージャ、テスター、および有効化スイッチが含まれています。 ウッドヘッドコードリールは、最大50フィートのジュニアデューティコードを保持して、天井の高さや遠方での使用に対する柔軟性を高めることができます。 これらのユニットは、落下する汚れや衝撃の危険から保護するためにNEMA1エンクロージャーを備えています。 ラチェットロックが組み込まれているため、ユーザーはコードを目的の場所に配置できます。 ウッドヘッド低電圧スポットライトおよびフラッドライトは、NEMA 4X湿気環境用にULにリストされており、OSHA要件に準拠しています。 これらのユニットは、濡れた環境や導電性の環境で最大限の保護を提供する低電圧電源を備えています。
アラブ首長国連邦、サウジアラビア、シンガポール、マレーシア、インドネシアを含む60か国以上に供給および配送しています。 電話/ライブチャット/ WhatsAppから連絡先いただくか、このページのフォームを送信して、必要な同等のパーツを入手してください。