WOODHEAD 120070 シリーズ オス レセプタクル
形式 | モデル | ケーブルタイプ | カップリングタイプ | 長さ | 取り付けねじサイズ | Number of Poles | 利き手 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1200700073 | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | 1200700146 | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
B | 1200700244 | - | 外部スレッド | - | M12 X 1.0 | 5 | 90度 | 男性 | 見積依頼
|
C | 1200700082 | - | 内部スレッド | - | M12 X 1.0 | 3 | 90度 | 女性 | 見積依頼
|
A | 1200700011 | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | 1200700221 | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | 1200704004 | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | 1200700226 | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | 1200700149 | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
C | 1200700158 | - | 内部スレッド | - | M12 X 1.0 | 4 | ストレート | 女性 | 見積依頼
|
A | 1200700151 | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | 1200700359 | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | 1200700153 | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | 1200700091 | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | 1200700072 | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | 1200700076 | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
C | 1200700238 | - | 内部スレッド | - | M12 X 1.0 | 5 | ストレート | 女性 | 見積依頼
|
A | 1200700231 | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | 1200700227 | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | 1200700155 | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | 1200700190 | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | 1200700268 | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | 1200704002 | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
B | 1200700164 | - | 外部スレッド | - | M12 X 1.0 | 4 | 90度 | 男性 | 見積依頼
|
B | 1200700084 | - | 外部スレッド | - | M12 X 1.0 | 3 | ストレート | 男性 | 見積依頼
|
B | 1200700242 | - | 外部スレッド | - | M12 X 1.0 | 5 | ストレート | 男性 | 見積依頼
|
D | 1200700247 | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | 1200700189 | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
E | 1200700249 | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | 1200700253 | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | 1200700255 | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | 1200700095 | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | 1200700176 | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | 1200700186 | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | 1200700098 | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | 1200700078 | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
F | 1200700235 | - | 外部スレッド | - | - | 5 | ストレート | 男性 | 見積依頼
|
D | 1200700191 | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | 1200700259 | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | 1200700257 | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | 1200700147 | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | 1200700145 | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | 1200700130 | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | 1200700010 | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
B | 1200700162 | - | 外部スレッド | - | M12 X 1.0 | 4 | ストレート | 男性 | 見積依頼
|
B | 1200700086 | - | 外部スレッド | - | M12 X 1.0 | 3 | 90度 | 男性 | 見積依頼
|
C | 1200700240 | - | 内部スレッド | - | M12 X 1.0 | 5 | 90度 | 女性 | 見積依頼
|
C | 1200700160 | - | 内部スレッド | - | M12 X 1.0 | 4 | 90度 | 女性 | 見積依頼
|
A | 1200700232 | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | 1200700248 | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | 1200700193 | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | 1200700192 | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | 1200700194 | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | 1200700373 | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | 1200700099 | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
D | 1200700250 | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | 1200700215 | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | 1200700216 | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | 1200700089 | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | 1200700090 | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | 1200700097 | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
120070 シリーズ オス レセプタクル
Woodhead 120070 シリーズのオス レセプタクルは、メス レセプタクルに嵌合する露出したピンまたは突起を持つ電気コネクタまたはプラグです。 電子機器、産業機械、配電機器などに最適です。 これらのレセプタクルは、耐湿性のための NEMA 6P および IP68 保護定格を備えています。 -20℃から80℃までの温度に耐えることができます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ワイヤーカート
- ハンドリーマー
- 真空エジェクター
- ヒュームフードフィルター
- ホットメルト接着剤
- ラバー
- レンチ
- ウェットモップスキージとバケット
- 保管および輸送カート
- 組積造コンクリートおよびタイルツール
- STARRETT Vアンビルマイクロメーター
- APPROVED VENDOR デジタルパネルメータープロセスDC
- DIXON DQCVep-Bopシリーズ
- KLEIN TOOLS 靴カバー
- SPEARS VALVES CPVCプラグゲートバルブ、ソケットエンド、Buna-N
- VELVAC プラグ
- HUMBOLDT 放射線サーベイメータ
- ENERPAC CALシリーズ クランプアーム
- CONDOR 溶接手袋 ウイング親指 スタンダード 牛革 ブルー
- BROWNING TGC20シリーズ スプロケット