コンビネーションデバイスの配線
トグルスイッチ、自己接地
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | RC309 | ¥7,401 | |
B | RC303 | ¥9,394 | |
C | RC101 | ¥5,531 | |
D | RC103W | ¥7,463 | |
C | RC103 | ¥7,463 | |
E | RC309W | ¥7,401 | |
F | RC109AL | - | 見積依頼 |
G | RC303W | ¥9,394 | |
H | RC101AL | - | 見積依頼 |
I | RC303LA | ¥9,394 | |
J | RC101LA | ¥5,531 | |
K | RC101I | ¥5,531 | |
J | RC103LA | ¥7,463 | |
L | RC303AL | - | 見積依頼 |
D | RC101W | ¥5,531 | |
H | RC103AL | - | 見積依頼 |
M | RC109I | ¥5,385 | |
N | RC303I | ¥9,394 | |
O | RC309AL | - | 見積依頼 |
K | RC103I | ¥7,463 | |
P | RC109 | ¥5,385 | |
Q | RC109W | ¥5,385 | |
R | RC109LA | ¥5,385 | |
S | RC309I | ¥7,401 |
形式 | モデル | 長さ | |
---|---|---|---|
A | 1300150057 | 見積依頼 | |
A | 1300150030 | 見積依頼 | |
A | 1300150040 | 見積依頼 | |
A | 1300150133 | 見積依頼 | |
A | 1300150131 | 見積依頼 | |
A | 1300150129 | 見積依頼 | |
A | 1300150128 | 見積依頼 | |
A | 1300150060 | 見積依頼 | |
A | 1300150002 | 見積依頼 | |
A | 1300150132 | 見積依頼 | |
A | 1300150130 | 見積依頼 | |
A | 1300150126 | 見積依頼 | |
A | 1300150025 | 見積依頼 | |
A | 1300150063 | 見積依頼 | |
A | 1300150134 | 見積依頼 | |
A | 1300150122 | 見積依頼 | |
A | 1300150094 | 見積依頼 | |
A | 1300150095 | 見積依頼 | |
A | 1300150068 | 見積依頼 | |
A | 1300150061 | 見積依頼 | |
A | 1300150055 | 見積依頼 | |
A | 1300150053 | 見積依頼 | |
A | 1300150039 | 見積依頼 | |
A | 1300150034 | 見積依頼 | |
A | 1300150031 | 見積依頼 |
形式 | モデル | カップリングタイプ | 長さ | 取り付けねじサイズ | Number of Poles | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1200740076 | 見積依頼 | |||||
A | 1200740215 | 見積依頼 | |||||
A | 1200740075 | 見積依頼 | |||||
A | 1200740110 | 見積依頼 | |||||
A | 1200740104 | 見積依頼 | |||||
A | 1200740103 | 見積依頼 | |||||
A | 1200740102 | 見積依頼 | |||||
A | 1200740101 | 見積依頼 | |||||
A | 1200740027 | 見積依頼 | |||||
A | 1200740188 | 見積依頼 | |||||
A | 1200740134 | 見積依頼 | |||||
A | 1200740044 | 見積依頼 | |||||
A | 1200740167 | 見積依頼 | |||||
A | 1200740165 | 見積依頼 | |||||
A | 1200740157 | 見積依頼 | |||||
A | 1200740245 | 見積依頼 | |||||
A | 1200740358 | 見積依頼 | |||||
A | 1200740251 | 見積依頼 | |||||
A | 1200740250 | 見積依頼 | |||||
A | 1200740193 | 見積依頼 | |||||
A | 1200740041 | 見積依頼 | |||||
A | 1200740040 | 見積依頼 | |||||
A | 1200740135 | 見積依頼 | |||||
A | 1200740114 | 見積依頼 | |||||
A | 1200740112 | 見積依頼 |
Trademaster シリーズ単極スイッチと単一レセプタクルの組み合わせ
Pass および Seymour Trademaster シリーズの単極スイッチと単一レセプタクルの組み合わせは、単一の場所から照明と電源を制御するために使用されます。 これらの組み合わせデバイスは、XNUMX つの個別デバイスのスペースに収まるように設計されており、設置スペースを節約し、電気ボックスを効率的に使用できます。 スイッチング制御と電源コンセント機能の両方を XNUMX つのユニットで提供します。 これらのブレークオフ スイッチとレセプタクルには、信頼性の高い電気接続を実現する熱処理されたトリプルワイプ真鍮電源接点が付属しています。 ポールに取り付けて簡単に設置できます。 これらの NEC 認定ユニットには、異物の挿入を防ぎ安全性を高めるためのデュアル メカニカル シャッター システムがさらに装備されています。 これらのデバイスは、防水動作のためのプラスチック構造とユーザー向けの改良された断熱機能も備えています。
Pass および Seymour Trademaster シリーズの単極スイッチと単一レセプタクルの組み合わせは、単一の場所から照明と電源を制御するために使用されます。 これらの組み合わせデバイスは、XNUMX つの個別デバイスのスペースに収まるように設計されており、設置スペースを節約し、電気ボックスを効率的に使用できます。 スイッチング制御と電源コンセント機能の両方を XNUMX つのユニットで提供します。 これらのブレークオフ スイッチとレセプタクルには、信頼性の高い電気接続を実現する熱処理されたトリプルワイプ真鍮電源接点が付属しています。 ポールに取り付けて簡単に設置できます。 これらの NEC 認定ユニットには、異物の挿入を防ぎ安全性を高めるためのデュアル メカニカル シャッター システムがさらに装備されています。 これらのデバイスは、防水動作のためのプラスチック構造とユーザー向けの改良された断熱機能も備えています。
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | TM8111-LVLA | 見積依頼 |
A | TM811-BKCC6 | 見積依頼 |
A | TM811-LVLA | 見積依頼 |
形式 | モデル | 長さ | Number of Poles | 温度範囲 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1300150051 | 見積依頼 | ||||
A | 1300150141 | 見積依頼 | ||||
A | 1300150145 | 見積依頼 | ||||
A | 1300150079 | 見積依頼 | ||||
A | 1300150144 | 見積依頼 | ||||
A | 1300150113 | 見積依頼 | ||||
A | 1300150085 | 見積依頼 | ||||
A | 1300150083 | 見積依頼 | ||||
A | 1300150084 | 見積依頼 | ||||
A | 1300150111 | 見積依頼 | ||||
A | 1300150081 | 見積依頼 | ||||
A | 1300150147 | 見積依頼 | ||||
A | 1300150148 | 見積依頼 | ||||
A | 1300150114 | 見積依頼 | ||||
A | 1300150052 | 見積依頼 | ||||
A | 1300150047 | 見積依頼 | ||||
A | 1300150077 | 見積依頼 | ||||
A | 1300150048 | 見積依頼 | ||||
A | 1300150045 | 見積依頼 | ||||
A | 1300150043 | 見積依頼 | ||||
A | 1300150146 | 見積依頼 | ||||
A | 1300150046 | 見積依頼 | ||||
A | 1300150080 | 見積依頼 | ||||
A | 1300150138 | 見積依頼 | ||||
A | 1300150110 | 見積依頼 |
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | 1300530006 | 見積依頼 |
A | 1300530003 | 見積依頼 |
130054 シリーズ メス レセプタクル
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | 1300540006 | 見積依頼 |
A | 1300540007 | 見積依頼 |
A | 1300540003 | 見積依頼 |
A | 1300540008 | 見積依頼 |
A | 1300540004 | 見積依頼 |
B | 1300540012 | 見積依頼 |
A | 1300540005 | 見積依頼 |
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | 1300550019 | 見積依頼 |
A | 1300550027 | 見積依頼 |
A | 1300550023 | 見積依頼 |
A | 1300550024 | 見積依頼 |
A | 1300550025 | 見積依頼 |
A | 1300550026 | 見積依頼 |
120084 シリーズ メス レセプタクル
形式 | モデル | カップリングタイプ | Number of Poles | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|
A | 1200840001 | 見積依頼 | |||
A | 1200840009 | 見積依頼 | |||
A | 1200840027 | 見積依頼 | |||
B | 1200840026 | 見積依頼 | |||
B | 1200840025 | 見積依頼 | |||
C | 1200840017 | 見積依頼 | |||
D | 1200840007 | 見積依頼 | |||
D | 1200840016 | 見積依頼 |
130149 シリーズ レセプタクル
形式 | モデル | Number of Poles | |
---|---|---|---|
A | 1301490069 | 見積依頼 | |
B | 1301490090 | 見積依頼 | |
C | 1301490067 | 見積依頼 | |
D | 1301490089 | 見積依頼 | |
E | 1301490088 | 見積依頼 | |
F | 1301490086 | 見積依頼 | |
F | 1301490082 | 見積依頼 |
130146 シリーズ レセプタクル
形式 | モデル | Number of Poles | タイプ | |
---|---|---|---|---|
A | 1301460118 | 見積依頼 | ||
A | 1301460128 | 見積依頼 | ||
A | 1301460139 | 見積依頼 | ||
A | 1301460123 | 見積依頼 | ||
A | 1301460135 | 見積依頼 | ||
B | 1301460119 | 見積依頼 | ||
C | 1301460120 | 見積依頼 | ||
A | 1301460117 | 見積依頼 | ||
A | 1301460127 | 見積依頼 | ||
A | 1301460131 | 見積依頼 | ||
A | 1301460133 | 見積依頼 | ||
A | 1301460137 | 見積依頼 | ||
A | 1301460125 | 見積依頼 | ||
A | 1301460129 | 見積依頼 | ||
A | 1301460130 | 見積依頼 | ||
D | 1301460113 | 見積依頼 | ||
A | 1301460115 | 見積依頼 | ||
A | 1301460138 | 見積依頼 | ||
E | 1301460114 | 見積依頼 | ||
A | 1301460122 | 見積依頼 | ||
A | 1301460121 | 見積依頼 | ||
A | 1301460140 | 見積依頼 |
120070 シリーズ オス レセプタクル
Woodhead 120070 シリーズのオス レセプタクルは、メス レセプタクルに嵌合する露出したピンまたは突起を持つ電気コネクタまたはプラグです。 電子機器、産業機械、配電機器などに最適です。 これらのレセプタクルは、耐湿性のための NEMA 6P および IP68 保護定格を備えています。 -20℃から80℃までの温度に耐えることができます。
Woodhead 120070 シリーズのオス レセプタクルは、メス レセプタクルに嵌合する露出したピンまたは突起を持つ電気コネクタまたはプラグです。 電子機器、産業機械、配電機器などに最適です。 これらのレセプタクルは、耐湿性のための NEMA 6P および IP68 保護定格を備えています。 -20℃から80℃までの温度に耐えることができます。
形式 | モデル | ケーブルタイプ | カップリングタイプ | 長さ | 取り付けねじサイズ | Number of Poles | 利き手 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1200700073 | 見積依頼 | |||||||
A | 1200700146 | 見積依頼 | |||||||
B | 1200700244 | 見積依頼 | |||||||
C | 1200700082 | 見積依頼 | |||||||
A | 1200700011 | 見積依頼 | |||||||
A | 1200700221 | 見積依頼 | |||||||
A | 1200704004 | 見積依頼 | |||||||
A | 1200700226 | 見積依頼 | |||||||
A | 1200700149 | 見積依頼 | |||||||
C | 1200700158 | 見積依頼 | |||||||
A | 1200700151 | 見積依頼 | |||||||
A | 1200700359 | 見積依頼 | |||||||
A | 1200700153 | 見積依頼 | |||||||
A | 1200700091 | 見積依頼 | |||||||
A | 1200700072 | 見積依頼 | |||||||
A | 1200700076 | 見積依頼 | |||||||
C | 1200700238 | 見積依頼 | |||||||
A | 1200700231 | 見積依頼 | |||||||
A | 1200700227 | 見積依頼 | |||||||
A | 1200700155 | 見積依頼 | |||||||
A | 1200700190 | 見積依頼 | |||||||
A | 1200700268 | 見積依頼 | |||||||
A | 1200704002 | 見積依頼 | |||||||
B | 1200700164 | 見積依頼 | |||||||
B | 1200700084 | 見積依頼 |
コンビネーションスイッチ
130007 シリーズ オス レセプタクル
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | 1300070042 | 見積依頼 |
B | 1300070025 | 見積依頼 |
B | 1300070023 | 見積依頼 |
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | 1200860050 | 見積依頼 |
A | 1200860524 | 見積依頼 |
形式 | モデル | カップリングタイプ | 長さ | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|
A | 1301880033 | 見積依頼 | |||
A | 1301880034 | 見積依頼 |
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | 1200740011 | 見積依頼 |
A | 1200740213 | 見積依頼 |
A | 1200740199 | 見積依頼 |
A | 1200740201 | 見積依頼 |
A | 1200740152 | 見積依頼 |
A | 1200740339 | 見積依頼 |
A | 1200740210 | 見積依頼 |
A | 1200740211 | 見積依頼 |
A | 1200740214 | 見積依頼 |
A | 1200740015 | 見積依頼 |
A | 1200740169 | 見積依頼 |
A | 1200740174 | 見積依頼 |
A | 1200740179 | 見積依頼 |
A | 1200740184 | 見積依頼 |
A | 1200740016 | 見積依頼 |
A | 1200740022 | 見積依頼 |
A | 1200740197 | 見積依頼 |
A | 1200740154 | 見積依頼 |
A | 1200740336 | 見積依頼 |
A | 1200740168 | 見積依頼 |
A | 1200740230 | 見積依頼 |
A | 1200740233 | 見積依頼 |
A | 1200740237 | 見積依頼 |
A | 1200740239 | 見積依頼 |
A | 1200740360 | 見積依頼 |
130039 シリーズ メス レセプタクル
Woodhead 130039 シリーズ メス レセプタクルは、商業および産業用ライト ディスプレイ、フロート スイッチ、モーター、ヒーター、冷凍システム、リミット スイッチ、位置トランスデューサー、ロードセル、電源コネクタ、近接センサーで使用される小型コネクタです。 これらの頑丈な密閉型コネクタは、ハード配線に代わる初のクイック接続を提供します。 これらのレセプタクルには、2 ~ 19 の極オプションを備えた幅広い回路と構成が用意されています。これらのレセプタクルは、ステンレス鋼スリーブとのクワッド ビーム ソケット コンタクトを備えており、オス ピンに一定の圧力をかけて最適な導電率を実現します。 IP67 規格に準拠して密閉されており、一時的な水没時の水の浸入を防ぎます。 これらのレセプタクルは、最適なパフォーマンスと低抵抗の長期持続メッキを実現するニッケルメッキ接点に金メッキを施しています。 最小 100 ポンドのケーブル ストレイン リリーフを実現するストレイン リリーフが装備されており、その設計は側面荷重条件での応力を効果的に処理します。
Woodhead 130039 シリーズ メス レセプタクルは、商業および産業用ライト ディスプレイ、フロート スイッチ、モーター、ヒーター、冷凍システム、リミット スイッチ、位置トランスデューサー、ロードセル、電源コネクタ、近接センサーで使用される小型コネクタです。 これらの頑丈な密閉型コネクタは、ハード配線に代わる初のクイック接続を提供します。 これらのレセプタクルには、2 ~ 19 の極オプションを備えた幅広い回路と構成が用意されています。これらのレセプタクルは、ステンレス鋼スリーブとのクワッド ビーム ソケット コンタクトを備えており、オス ピンに一定の圧力をかけて最適な導電率を実現します。 IP67 規格に準拠して密閉されており、一時的な水没時の水の浸入を防ぎます。 これらのレセプタクルは、最適なパフォーマンスと低抵抗の長期持続メッキを実現するニッケルメッキ接点に金メッキを施しています。 最小 100 ポンドのケーブル ストレイン リリーフを実現するストレイン リリーフが装備されており、その設計は側面荷重条件での応力を効果的に処理します。
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | 1300390313 | 見積依頼 |
A | 1300390280 | 見積依頼 |
A | 1300390310 | 見積依頼 |
A | 1300390314 | 見積依頼 |
A | 1300390315 | 見積依頼 |
A | 1300390316 | 見積依頼 |
A | 1300390294 | 見積依頼 |
A | 1300390295 | 見積依頼 |
A | 1300390286 | 見積依頼 |
A | 1300390325 | 見積依頼 |
A | 1300390289 | 見積依頼 |
A | 1300390290 | 見積依頼 |
A | 1300390291 | 見積依頼 |
A | 1300390292 | 見積依頼 |
A | 1300390220 | 見積依頼 |
A | 1300390324 | 見積依頼 |
A | 1300390322 | 見積依頼 |
130039 シリーズ オス レセプタクル
形式 | モデル | カップリングタイプ | 長さ | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|
A | 1300390206 | 見積依頼 | |||
A | 1300390308 | 見積依頼 | |||
A | 1300390306 | 見積依頼 | |||
B | 1300390307 | 見積依頼 | |||
A | 1300390207 | 見積依頼 | |||
A | 1300390326 | 見積依頼 | |||
A | 1300390320 | 見積依頼 | |||
A | 1300390319 | 見積依頼 | |||
A | 1300390321 | 見積依頼 | |||
C | 1300390298 | 見積依頼 | |||
C | 1300390301 | 見積依頼 | |||
B | 1300390317 | 見積依頼 | |||
B | 1300390318 | 見積依頼 | |||
C | 1300390296 | 見積依頼 | |||
C | 1300390297 | 見積依頼 | |||
C | 1300390299 | 見積依頼 | |||
C | 1300390302 | 見積依頼 | |||
C | 1300390303 | 見積依頼 | |||
C | 1300390304 | 見積依頼 | |||
D | 1300390312 | 見積依頼 | |||
D | 1300390311 | 見積依頼 | |||
E | 1300390283 | 見積依頼 |
Trademaster シリーズ XNUMX 方向コンビネーション スイッチとパイロット ライト
Pass And Seymour Trademaster シリーズの 12 方向コンビネーション スイッチとパイロット ライトは、複数の入り口がある廊下、階段、部屋で使用されます。 さまざまな場所からライトを操作でき、点灯状態の確認に最適なパイロットライトが内蔵されているため、ユーザーエクスペリエンスと安全性が向上します。 14 および XNUMX AWG ワイヤの両方にサイドワイヤの互換性があり、さまざまなゲージ要件に対応しながら配線プロセスを簡素化します。 デュアルメカニカルシャッター方式を採用した耐タンパーバージョンを搭載し、異物の侵入を防止し安全性を高めたコンビネーションスイッチです。 個別または共通の給電接続用にブレークオフ設計が施されているため、設置時に簡単に適応できます。
Pass And Seymour Trademaster シリーズの 12 方向コンビネーション スイッチとパイロット ライトは、複数の入り口がある廊下、階段、部屋で使用されます。 さまざまな場所からライトを操作でき、点灯状態の確認に最適なパイロットライトが内蔵されているため、ユーザーエクスペリエンスと安全性が向上します。 14 および XNUMX AWG ワイヤの両方にサイドワイヤの互換性があり、さまざまなゲージ要件に対応しながら配線プロセスを簡素化します。 デュアルメカニカルシャッター方式を採用した耐タンパーバージョンを搭載し、異物の侵入を防止し安全性を高めたコンビネーションスイッチです。 個別または共通の給電接続用にブレークオフ設計が施されているため、設置時に簡単に適応できます。
詳細はこちら
- 仕上げツール
- 手押し車および手押し車付属品
- 電気ボックス
- リサイクル設備
- ブロンズ
- コンバーチブルハンドトラック
- デジタルノギス
- 汎用フィルターエレメント
- ポリエチレンパイプ
- タイヤ空気圧ケージ
- APPROVED VENDOR エルボー、45度、CTS
- EDSAL バルクストレージラック
- YOUNG BROS. STAMP WORKS ハンドスタンプ文字B
- COOPER B-LINE タイプ4X連続ヒンジカバーJICエンクロージャー
- REELCRAFT カプラーの削減
- BALDOR / DODGE テークアップ付きローラーベアリングユニット
- SMC VALVES Tuz シリーズ耐摩耗性チューブ
- VESTIL PBSS シリーズ プラスチック製バルク棚および保管庫
- ENERPAC テンショナーアダプターセット
- GRAINGER チタンロッド