WOODHEAD 1300390301 オス レセプタクル、5 極、1/2 ~ 14 NPT、ストレート、長さ 9.84 フィート
アイテム: CH2YLA
モデル:1300390301相互参照: DN5100-M030
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | オスレセプタクル |
カップリングタイプ | 外部スレッド |
キー溝 | 単発講座 |
長さ | 3m |
取り付けねじサイズ | 1 / 2 " - 14 NPT |
Number of Poles | 5 |
利き手 | ストレート |
温度範囲 | -20〜80度C |
タイプ | 男性 |
ワイヤサイズ(AWG) | 18 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | カップリングタイプ | 長さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1300390283 | 内部スレッド | 0.05m | 女性 | - | 見積依頼
| |
1300390308 | - | - | - | - | 見積依頼
| |
1300390307 | - | - | - | - | 見積依頼
| |
1300390306 | - | - | - | - | 見積依頼
| |
1300390304 | 外部スレッド | 6m | 男性 | - | 見積依頼
| |
1300390303 | 外部スレッド | 5m | 男性 | - | 見積依頼
| |
1300390302 | 外部スレッド | 4m | 男性 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。