WOODHEAD 130039 シリーズ メス レセプタクル
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | 1300390313 | 見積依頼
|
A | 1300390280 | 見積依頼
|
A | 1300390310 | 見積依頼
|
A | 1300390314 | 見積依頼
|
A | 1300390315 | 見積依頼
|
A | 1300390316 | 見積依頼
|
A | 1300390294 | 見積依頼
|
A | 1300390295 | 見積依頼
|
A | 1300390286 | 見積依頼
|
A | 1300390325 | 見積依頼
|
A | 1300390289 | 見積依頼
|
A | 1300390290 | 見積依頼
|
A | 1300390291 | 見積依頼
|
A | 1300390292 | 見積依頼
|
A | 1300390220 | 見積依頼
|
A | 1300390324 | 見積依頼
|
A | 1300390322 | 見積依頼
|
130039 シリーズ メス レセプタクル
Woodhead 130039 シリーズ メス レセプタクルは、商業および産業用ライト ディスプレイ、フロート スイッチ、モーター、ヒーター、冷凍システム、リミット スイッチ、位置トランスデューサー、ロードセル、電源コネクタ、近接センサーで使用される小型コネクタです。 これらの頑丈な密閉型コネクタは、ハード配線に代わる初のクイック接続を提供します。 これらのレセプタクルには、2 ~ 19 の極オプションを備えた幅広い回路と構成が用意されています。これらのレセプタクルは、ステンレス鋼スリーブとのクワッド ビーム ソケット コンタクトを備えており、オス ピンに一定の圧力をかけて最適な導電率を実現します。 IP67 規格に準拠して密閉されており、一時的な水没時の水の浸入を防ぎます。 これらのレセプタクルは、最適なパフォーマンスと低抵抗の長期持続メッキを実現するニッケルメッキ接点に金メッキを施しています。 最小 100 ポンドのケーブル ストレイン リリーフを実現するストレイン リリーフが装備されており、その設計は側面荷重条件での応力を効果的に処理します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 電子タイマー
- 懐中電灯のホルスターとケース
- 冷蔵圧縮空気乾燥機
- パワーユニットアクセサリー
- 聴覚バンド
- ラボウェア
- 浴槽/蛇口
- ペイントスプレーとアクセサリー
- マーキングツール
- 特殊塗料コーティングおよび添加剤
- STANLEY ねじ込み式フルモーティスヒンジ、スチール
- APPROVED VENDOR ニップル、3インチ、ねじ込み、ステンレス鋼
- AKRO-MILS 30110 シェルフビン
- INSTOCK モバイルキャビネット、パールホワイト
- SPEARS VALVES CPVCゲートバルブ、フランジエンド、EPDM
- JOHNSON CONTROLS エア切替バルブ
- VESTIL VSRBシリーズ 縦型鋼製貯水池
- REED INSTRUMENTS ハンドヘルドタコメータ