入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トグルスイッチ |
Action | スナップスイッチ |
作動装置 | トグル |
接続性 | サイドワイヤード |
連絡先の構成 | XNUMXつの位置 |
定格電流 | 15 A |
直径紀元前 | サイドワイヤード |
Number of Poles | 1 |
最大動作温度。 | 最大連続-摂氏60度、最小--20影響なし |
定格電圧 | 120 VAC |
ワット数 | 1800 |
船の重量(kg) | 0.09 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。