PASS AND SEYMOUR Trademaster シリーズ単極スイッチと単一レセプタクルの組み合わせ
形式 | モデル | 色 | |
---|---|---|---|
A | 691-ラ | - | 見積依頼
|
B | 681-ラ | - | 見積依頼
|
C | 671-ラ | - | 見積依頼
|
D | TM818TRICC6 | - | 見積依頼
|
E | 691 | ブラウン | 見積依頼
|
F | 671 | ブラウン | 見積依頼
|
G | 691-私 | 象牙 | 見積依頼
|
H | 681-私 | 象牙 | 見積依頼
|
I | 671-私 | 象牙 | 見積依頼
|
J | 691-W | ホワイト | 見積依頼
|
K | 671-W | ホワイト | 見積依頼
|
L | 681-W | ホワイト | 見積依頼
|
Trademaster シリーズ単極スイッチと単一レセプタクルの組み合わせ
Pass および Seymour Trademaster シリーズの単極スイッチと単一レセプタクルの組み合わせは、単一の場所から照明と電源を制御するために使用されます。 これらの組み合わせデバイスは、XNUMX つの個別デバイスのスペースに収まるように設計されており、設置スペースを節約し、電気ボックスを効率的に使用できます。 スイッチング制御と電源コンセント機能の両方を XNUMX つのユニットで提供します。 これらのブレークオフ スイッチとレセプタクルには、信頼性の高い電気接続を実現する熱処理されたトリプルワイプ真鍮電源接点が付属しています。 ポールに取り付けて簡単に設置できます。 これらの NEC 認定ユニットには、異物の挿入を防ぎ安全性を高めるためのデュアル メカニカル シャッター システムがさらに装備されています。 これらのデバイスは、防水動作のためのプラスチック構造とユーザー向けの改良された断熱機能も備えています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- チャッキングリーマー
- 密結合ポンプモーター
- ダクトレススプリットシステムA / Cおよびヒートポンプ
- コックを排水する
- フロアコーティングスパイクシューズ
- 配電設備
- エアコンプレッサーアクセサリー
- ターミナルブロック
- コンクリートの混合と準備
- 騒音コントロール
- PROTO 極薄オープンエンドレンチ、SAE
- MSA サンシールド
- LITTLE GIANT PUMPS フラッド冷却システム、120°F、115 V 定格電力
- APPROVED VENDOR コーナープロテクター
- VULCAN HART サーモスタット、上限
- KELCH シェルミルホルダー、テーパーサイズPSK40
- COOPER B-LINE Tolcoシリーズ図2002スウェイブレースアタッチメント
- APOLLO VALVES 36LF-PRシリーズ減圧弁
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 湾曲したアルミワンド