アポロバルブ 36LF-PRシリーズ 減圧弁
形式 | モデル | 高さ | 長さ | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 36LF20301PR | 4.75 " | 5 25 / 32 " | 1 / 2 " | ¥33,103 | |
A | 36LF20401PR | 4.75 " | 6 3 / 32 " | 3 / 4 " | ¥33,640 | |
A | 36LF20501PR | 5 29 / 32 " | 6 11 / 16 " | 1" | ¥39,822 | |
A | 36LF20701PR | 7.5 " | 8.593 | 1.5 " | ¥92,686 | |
A | 36LF20601PR | 7.5 " | 7 29 / 32 " | 1.25 " | ¥77,702 | |
A | 36LF20801PR | 9.75 " | 10 25 / 32 " | 2" | ¥164,088 |
36LF-PRシリーズ減圧弁
Apollo 36LF-PR シリーズ減圧バルブは、一定の下流圧力を調整および維持して、高い入口圧力を望ましい安全なレベルに下げるのに最適です。 これらは商業および産業環境で用途が見出され、蛇口、設備、および家電製品における安定した制御された水の流れを確保します。 これらの減圧バルブは、下流の機器を高圧から保護しながら、ウォーターハンマー、パイプの損傷、過剰な水の消費を防ぎます。 青銅製の構造と、剛性と耐食性を高める一体型のステンレス鋼ストレーナが特徴です。 漏れを防ぐEPDM製Oリングを採用した減圧弁です。 これらのバルブは 180 度 F の範囲の温度で動作できます。これらのバルブの高さは 4.75、5-29/32、7.5、および 9.75 インチからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ソケットエクステンション
- ラベルメーカーアクセサリー
- ホルン
- ハードワイヤーサージ保護デバイス
- ガスボンベレギュレーター
- ホッチキスタッカーとアクセサリー
- ソケットとビット
- 締め具
- 潤滑剤の保管と調剤
- メールボックスと投稿
- BOLLE SAFETY 保護ゴーグル
- PREMIER ペイントブラシ
- RICHARDS-WILCOX コンベアトラック
- KRUEGER サーマレベルゲージ、NPT
- LIFT PRODUCTS LPT-040-48シリーズ、シザーリフトテーブル
- PETERSEN PRODUCTS シリンダー挿入システムを起動
- COOPER B-LINE ロッド/ワイヤーファスナー
- ALL GEAR 調節可能なハスキー ウーピー スリング
- GATES 高トルクプーリー、8MMピッチ
- STEARNS BRAKES シャフトブレーキ