APOLLO VALVES 36LF20801PR水圧低下バルブ2インチ
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水圧低下弁 |
接続タイプ | イベント |
高さ | 9.75 " |
長さ | 10 25 / 32 " |
材料 | 低鉛ブロンズ |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
マックス。 温度 | 180度F |
パイプサイズ | 2" |
プリセット圧力設定 | 50のプサイ |
圧力調整範囲 | 25から75へのpsi |
ストレーナー | はい |
バルブタイプ | スタンダード |
船の重量(kg) | 10.37 |
船高(cm) | 19.56 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 8481100090 |
原産国 | US |
モデル | 高さ | 長さ | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
36LF20601PR | 7.5 " | 7 29 / 32 " | 1.25 " | ¥64,889 | |
36LF20701PR | 7.5 " | 8.593 | 1.5 " | ¥81,844 | |
36LF20301PR | 4.75 " | 5 25 / 32 " | 1 / 2 " | ¥27,017 | |
36LF20401PR | 4.75 " | 6 3 / 32 " | 3 / 4 " | ¥27,958 | |
36LF20501PR | 5 29 / 32 " | 6 11 / 16 " | 1" | ¥33,332 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。