RULAND MANUFACTURING SCC シリーズ カップリング止めねじ、4000 rpm
形式 | モデル | ボア径 | クリアランス径 | キー溝の幅 | マックス トルク | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | スクリューサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SCC-16-16-F | 1" | 1.75 " | 1 / 4 " | 750インチポンド | 1.75 " | 3" | 5 / 16-18 " | ¥15,527 | |
A | SCC-24-24-F | 1.5 " | 2.625 " | 3 / 8 " | 1600インチポンド | 2.625 " | 3.875 " | 3 / 8-16 " | ¥29,654 | |
A | SCC-20-20-F | 1.25 " | 2.063 " | 1 / 4 " | 1350インチポンド | 2-1 / 16」 | 3.25 " | 3 / 8-16 " | ¥21,793 | |
A | SCC-18-18-F | 1.125 " | 1.875 " | 1 / 4 " | 1200インチポンド | 1.875 " | 3.125 " | 3 / 8-16 " | ¥19,180 | |
A | SCC-22-22-F | 1.375 " | 2.5 " | 5 / 16 " | 1450インチポンド | 2.5 " | 3.625 " | 3 / 8-16 " | ¥26,186 | |
A | SCC-8-8-F | 1 / 2 " | 1.125 " | 1 / 8 " | 240インチポンド | 1.125 " | 1.75 " | 1 / 4-20 " | ¥9,860 | |
A | SCC-12-12-F | 3 / 4 " | 1.5 " | 3 / 16 " | 600インチポンド | 1.5 " | 2.25 " | 5 / 16-18 " | ¥15,525 | |
A | SCC-10-10-F | 5 / 8 " | 1.313 " | 3 / 16 " | 475インチポンド | 1 5 / 16 " | 2" | 5 / 16-18 " | ¥12,794 | |
A | SCC-14-14-F | 7 / 8 " | 1.625 " | 3 / 16 " | 675インチポンド | 1.625 " | 2.5 " | 5 / 16-18 " | ¥15,552 |
SCC シリーズ カップリング止めねじ、4000 rpm
Ruland Manufacturing SCC シリーズ カップリング止めねじは、アライメントが重要な用途におけるソフトおよびプレドリルシャフト用に設計されています。 これらは、保持力と耐腐食性を高めながら、構造剛性と光沢のある仕上げを実現する黒色酸化仕上げを施したスチール構造を特徴としています。 これらのネジは、同一直線性、振動減衰、位置ずれ防止のために精密に研磨されたボアと一体化されており、最大速度は 4000 rpm です。 これらのカップリング止めネジは、240 ~ 1600 インチポンドの範囲のトルク定格で入手できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 接着テスター
- 拡張表面フィルター
- タコメーターセンサー
- ボーリングおよび溝入れ工具ホルダー
- 空気および真空解放バルブ
- ストレージロッカー
- 防火
- DCモーター
- 自動車のクリーニング/外観
- 農業試験
- DASCO PRO ドリフトパンチ
- APPROVED VENDOR 磁気ラッチセット
- METRO 左に取り付けられた外部ロックアセンブリ
- ROCKWOOD プランジャードアホルダー
- KABA ILCO ピボットヒンジ
- GRAINGER ティーFnptの削減
- TANIS BRUSHES ストリップブラシ、3/16インチ
- VULCAN HART トグルスイッチ
- SMC VALVES タイロッドキット
- STEARNS BRAKES 564 シリーズ ブレーキ アセンブリ