入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 剛体軸継手 |
ボア径 | 1 / 2 " |
クリアランス径 | 1.125 " |
キー溝の幅 | 1 / 8 " |
材料 | 黒酸化物鋼 |
マックス。 RPM | 4000 |
マックス トルク | 240インチポンド |
外径 | 1.125 " |
全体の長さ(Overall Length) | 1.75 " |
スクリューサイズ | 1 / 4-20 " |
タイプ | ワンピース止めねじタイプ |
UPC | 634529076347 |
船の重量(kg) | 0.17 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 3.05 |
HSコード | 8483608000 |
原産国 | US |
モデル | ボア径 | クリアランス径 | キー溝の幅 | マックス トルク | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | スクリューサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCC-22-22-F | 1.375 " | 2.5 " | 5 / 16 " | 1450インチポンド | 2.5 " | 3.625 " | 3 / 8-16 " | ¥26,186 | |
SCC-24-24-F | 1.5 " | 2.625 " | 3 / 8 " | 1600インチポンド | 2.625 " | 3.875 " | 3 / 8-16 " | ¥29,654 | |
SCC-10-10-F | 5 / 8 " | 1.313 " | 3 / 16 " | 475インチポンド | 1 5 / 16 " | 2" | 5 / 16-18 " | ¥12,794 | |
SCC-12-12-F | 3 / 4 " | 1.5 " | 3 / 16 " | 600インチポンド | 1.5 " | 2.25 " | 5 / 16-18 " | ¥15,525 | |
SCC-14-14-F | 7 / 8 " | 1.625 " | 3 / 16 " | 675インチポンド | 1.625 " | 2.5 " | 5 / 16-18 " | ¥15,552 | |
SCC-16-16-F | 1" | 1.75 " | 1 / 4 " | 750インチポンド | 1.75 " | 3" | 5 / 16-18 " | ¥15,527 | |
SCC-18-18-F | 1.125 " | 1.875 " | 1 / 4 " | 1200インチポンド | 1.875 " | 3.125 " | 3 / 8-16 " | ¥19,180 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。