LITTLE GIANT PUMPS フラッド冷却システム、120 °F、115 V 定格電力
形式 | モデル | 幅(Width) | アンプ | 水のGPM @ 10Ft。 頭の | 水のGPM @ 5Ft。 頭の | 高さ | HP | 長さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7P079 | 15.5 " | 1.1 | 0.2 | 2.5 | 8" | 1/150 | 11 " | ポリエチレンタンク | ¥92,137 | |
B | 7P078 | 15.5 " | 1.1 | - | 2 | 8" | 1/150 | 11 " | ポリエチレンタンク | ¥91,032 | |
A | 7P081 | 15.5 " | 3.2 | 3.5 | 5.6 | 8" | 1/15 | 11 " | ポリエチレンタンク | ¥112,537 | |
A | 7P080 | 15.5 " | 1.7 | - | 4.5 | 8" | 1/40 | 11 " | ポリエチレンタンク | ¥92,828 | |
B | 7P083 | 25 " | 3.2 | 3.5 | 5.6 | 11.375 " | 1/15 | 10 " | スチールタンク | ¥227,207 |
フラッド冷却システム、120°F、115 V 定格電力
Little Giant Pumps の機械冷却剤再循環タンク システムは、ボール盤、バンドソー、フライス盤、工具研削盤、小型旋盤、タッピング盤などの用途でワークピースに冷却剤を一定の流れで供給します。 これらの冷却剤には、ユニットがシステムを通過購入に進むきに破片を迅速に濾過するためのスクリーンとチップコレクターが備わっています。 さらに潤滑と熱の分散を行い、装置やワークピースへの損傷を防ぎます。 これらのユニットには、熱過負荷保護機能を備えたファン冷却モーター、5/10 ガロンタンク、プラスチックノズル、制御バルブ、チューブ、成型プラグ付き 3 芯コードが含まれています。 1/6、1/15、1/40、および 1/150 HP モーター定格で利用可能なこれらのフラッド クーラント システムの幅広い製品からお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ラベルアプリケータ
- 丸のこ盤
- スティック溶接機
- エアタッピングアーム
- ベルトドライブシングルインレットスクエアハウジングブロワー
- 表面保護と防塵バリア
- トラックおよび埋め込み式照明器具
- ダストモップダスターとクリーニングパッド
- 合金鋼
- オイルクーラー
- DAYTON カム
- FENNER DRIVES Vベルトアイドラープーリーベルト
- MAIN FILTER INC. 圧力ラインフィルター
- THOMAS & BETTS LTZES03Bシリーズフレキシブルメタルコンジット継手
- WATTS 圧力真空ブレーカーシートキット
- WATTS ラバーパーツキットを確認する
- MARTIN SPROCKET テーパブシュ付ローラチェーンスプロケット チェーン番号80
- APPROVED VENDOR キャップ付きガラスバイアル
- SMC VALVES リリーフレギュレーター
- VESTIL 電源とコントロール