HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RC103AL トグルスイッチ、15A、120VAC、自己接地、側面配線、アーモンド
アイテム:CE6RUD
モデル:RC103AL
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トグルスイッチ |
Action | スナップスイッチ |
作動装置 | トグル |
接続性 | サイドワイヤード |
連絡先の構成 | XNUMXつの位置 |
定格電流 | 15 A |
直径紀元前 | サイドワイヤード |
Number of Poles | 1 |
最大動作温度。 | 最大連続-摂氏60度、最小--20影響なし |
定格電圧 | 120 VAC |
ワット数 | 1800 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。