ソイルオーガーキット
AMS 土壌サンプリング オーガーとキットは、深い穴を掘削し、地表または地表近くのさまざまな種類の土壌/泥のサンプルを取得するためのサンプリング ポイントへのアクセスを提供します。迅速な穴あけ作業のために特別に設計されたビットが付属しています。
ソイルオーガーキット
オージェエクステンション
オーガー バケット型 ねじ込み
シグネチャー シリーズ、ソイル オーガー キット
AMS シグネチャー シリーズ ミニ ソイル オーガー キットは、地表から深さ 12 フィートまたは 16 フィートまでの土壌コアのサンプリングとテストに適しています。 これらのキットには、Signature シリーズのレギュラーおよびマッド オーガー (2-1/4 または 3-1/4 インチ) 3 つ、エクステンション 4 つ (18 または 2 フィート)、1 インチのゴムコーティングされたハンドル 2 つ、および柔軟なポリキャンバス ケース (黒) XNUMX つが含まれます。 )。 AMS レギュラーオーガーには、底部に刃先を備えた円筒シャフトの周りに螺旋状のフライトが巻き付けられています。 この設計は、小さな塊や粒子を含む乱れた土壌や地表近くのサンプルを取得するのに役立ちます。 このブランドの泥オーガーは、レーザーカットされた円筒形のデザインが特徴で、重い、湿った、または粘土質の土壌を簡単に除去できます。 収集用の粘着性の土の侵入を容易にするために間隔をあけてビットが配置されています。 Signature シリーズのゴム製クロスハンドルには、ギアの掃除が簡単なオープンギア機構が付いています。 一方、ポリキャンバスケースは、貴重なサンプリング機器を保管し、あらゆる場所に輸送するのに役立ちます。 AMS シグネチャー シリーズのサンプリング コンポーネントは、ヘッド、エクステンション、ハンドルなど、オーガのさまざまな部分の間に堅牢で耐久性のある接続を提供する太ねじ構成とさらに統合されています。 これにより、コンポーネントはわずか XNUMX-XNUMX/XNUMX 回転で簡単に接続および取り外しができるため、かじりのリスクが最小限に抑えられます。
AMS シグネチャー シリーズ ミニ ソイル オーガー キットは、地表から深さ 12 フィートまたは 16 フィートまでの土壌コアのサンプリングとテストに適しています。 これらのキットには、Signature シリーズのレギュラーおよびマッド オーガー (2-1/4 または 3-1/4 インチ) 3 つ、エクステンション 4 つ (18 または 2 フィート)、1 インチのゴムコーティングされたハンドル 2 つ、および柔軟なポリキャンバス ケース (黒) XNUMX つが含まれます。 )。 AMS レギュラーオーガーには、底部に刃先を備えた円筒シャフトの周りに螺旋状のフライトが巻き付けられています。 この設計は、小さな塊や粒子を含む乱れた土壌や地表近くのサンプルを取得するのに役立ちます。 このブランドの泥オーガーは、レーザーカットされた円筒形のデザインが特徴で、重い、湿った、または粘土質の土壌を簡単に除去できます。 収集用の粘着性の土の侵入を容易にするために間隔をあけてビットが配置されています。 Signature シリーズのゴム製クロスハンドルには、ギアの掃除が簡単なオープンギア機構が付いています。 一方、ポリキャンバスケースは、貴重なサンプリング機器を保管し、あらゆる場所に輸送するのに役立ちます。 AMS シグネチャー シリーズのサンプリング コンポーネントは、ヘッド、エクステンション、ハンドルなど、オーガのさまざまな部分の間に堅牢で耐久性のある接続を提供する太ねじ構成とさらに統合されています。 これにより、コンポーネントはわずか XNUMX-XNUMX/XNUMX 回転で簡単に接続および取り外しができるため、かじりのリスクが最小限に抑えられます。
オーガー、バケット型、クイックコネクト
オーガーハンドル
ソイルオーガーキット
ボアホール準備キット、直径 2 1/4 インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
400.78 | CN8KUZ | ¥162,199 |
オープンフェイスオーガー、ワンピース、直径2-1/2インチ。
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
400.54 | AE2BEU | ¥74,961 |
よくある質問
土壌サンプルの分析にはどのくらい時間がかかりますか?
臨床検査では、土壌サンプルの処理に通常 7 ~ 10 日かかります。
どのくらいの深さの土壌サンプルを採取する必要がありますか?
- 庭園および栽培作物 - 0 ~ 6 インチ。
- 牧草地および芝生 - 6 インチ以上 (植物残留物を除去)。
- 果物の作物と樹木-2つのサンプルを採取する必要があります。 0つは8〜8インチの深さで、もう16つはXNUMX〜XNUMXインチの深さです。
詳細はこちら
- キャビネット
- 溶接テーブルとアクセサリー
- A / C冷凍
- シーブとプーリー
- 溶接用薬品
- アンカーボルト
- フレックスカップリングハブ
- クロスオーバーラダーアクセサリー
- 英国およびIECヒューズ
- 導通テスター
- CRUSHPROOF スタックアダプター、ラバー
- AMPCO METAL チェーンレンチ
- OMRON E3Tシリーズ、NPN光電センサー
- ULTRA-DEX USA DNGAシリーズ、ダイヤモンド超硬インサート
- VERMONT GAGE NoGo標準ネジプラグゲージ、2 1/2-12スレッド
- VESTIL HOOKシリーズ シャックル付フック
- NIBCO トランジションエンドコネクタ、真鍮
- MSA Tychem QC ダブルよだれかけ ポリエチレンコーティングされたフード
- KIMBERLY-CLARK 化学防護服
- CARRIER TRANSICOLD ホイールアセンブリ